カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(586)
    • スタッフ・ポール(105)
    • 水平器・水準器・墨出器(84)
    • マーキング用品(18)
    • クラックスケール(2)
    • その他測量用品(253)
    • 工事用黒板・ホワイトボード(52)
  • 測定用品(58)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「myzox」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューアルロッド マイゾックス

    ニューアルロッド

    マイゾックス(18件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
    厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • クラックスケール(ポリプロピレン) マイゾックス

    クラックスケール(ポリプロピレン)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
    用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
  • ビニールテープ マイゾックス

    ビニールテープ

    マイゾックス(8件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    用途植林、樹木調査などの領域表示の目印に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ非粘着テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08
  • マイスタッフ 5m×5段 マイゾックス

    マイスタッフ 5m×5段

    マイゾックス(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
    用途測量、土木、建築における高さ測定トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7段数5全長(m)5マイゾックスコード217630
  • M-1500GPプリズム マイゾックス

    M-1500GPプリズム

    マイゾックス
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
  • デジレベル250 マイゾックス

    デジレベル250

    マイゾックス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
    使用温度範囲(℃)0~40呼び寸法(mm)250最小表示0.05°、0.08%、1mm/m精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/mマイゾックスコード222370
  • M-1500MPプリズム マイゾックス

    M-1500MPプリズム

    マイゾックス(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
    仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
  • DM用ピンポール マイゾックス

    DM用ピンポール

    マイゾックス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
  • 光波用ミニプリズム マイゾックス

    光波用ミニプリズム

    マイゾックス
    45,980税込50,578
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
    気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
  • アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックス

    アルミスタッフ角型ボタン MG-02A

    マイゾックス(12件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
    トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
  • マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード)

    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO

    PRO standard(プロスタンダード)(1件のレビュー)
    49,800税込54,780
    1台
    9日以内出荷
    マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO。業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器。回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。
    質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
  • 測量用水準器 RL-40TS マイゾックス

    測量用水準器 RL-40TS

    マイゾックス(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
    用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
  • バカボー君 マイゾックス

    バカボー君

    マイゾックス(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
  • ニューアル5点セット マイゾックス

    ニューアル5点セット

    マイゾックス(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
    仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248ロッド幅(mm)60マイゾックスコード21007
  • バイポッド マイゾックス

    バイポッド

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
    用途BIP-180用交換部品
  • フォトロッド 専用ケース付 マイゾックス

    フォトロッド 専用ケース付

    マイゾックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックス

    オートレベルGEO-MDシリーズ

    マイゾックス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
    用途レベル(水平)出し、高低差測定セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2自動補正機構±15'
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • ビニール式KYボード マイゾックス

    ビニール式KYボード

    マイゾックス(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
    用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
  • ポイントクリップ マイゾックス

    ポイントクリップ

    マイゾックス(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(4個)
    当日出荷
    標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
    用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59
  • 検測ロッド マイゾックス

    検測ロッド

    マイゾックス(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
    厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • レーザーポインター(グリーン) マイゾックス

    レーザーポインター(グリーン)

    マイゾックス(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    届かないところを指示する
    用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74到達距離(m)最大約200使用場所屋内、屋外レーザーグリーンマイゾックスコード220693
  • アルミKYボード マイゾックス

    アルミKYボード

    マイゾックス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
    用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
  • ポイントクリップ マイゾックス

    ポイントクリップ

    マイゾックス
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
    用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
  • エレベーター三脚 マイゾックス

    エレベーター三脚

    マイゾックス
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
    付属品脚頭カバー定芯桿5/8インチ径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
  • 検出ペースト マイゾックス

    検出ペースト

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
    用途タンク等の測深
  • マイポール マイゾックス

    マイポール

    マイゾックス(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
    直径(Φmm)28(24)段数2
  • 鉄筋フォトマーカー マイゾックス

    鉄筋フォトマーカー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
    用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
  • 検測金具 マイゾックス

    検測金具

    マイゾックス(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
    用途ニューアルロッド用適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mmトラスコ品番293-2661質量(g)136マイゾックスコード21055
  • スポーツラインチョーク マイゾックス

    スポーツラインチョーク

    マイゾックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(12本)
    当日出荷
    マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
    用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
  • ナンバーテープ マイゾックス

    ナンバーテープ

    マイゾックス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    耐候性確認材料使用。
    用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
  • 極太チョーク3本入 マイゾックス

    極太チョーク3本入

    マイゾックス(2件のレビュー)
    279税込307
    1箱(3本)
    当日出荷
    現場でのマーキングに
    用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。寸法(mm)Φ25×110グリーン購入法適合
  • マーカーボード用イレーザー マイゾックス

    マーカーボード用イレーザー

    マイゾックス
    219税込241
    1個
    当日出荷
    本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックス

    エコ「ピタッ!」とロッド

    マイゾックス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
    用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
  • 木製ポール マイゾックス

    木製ポール

    マイゾックス(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途写真撮影、位置確認サイズ2m/1段質量(g)約740外径(Φmm)28.5マイゾックスコード217182
  • ピンポール マイゾックス

    ピンポール

    マイゾックス(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
    材質スチール
  • チョークホルダー  3色セット マイゾックス

    チョークホルダー 3色セット

    マイゾックス(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(3本)
    当日出荷
    手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。
    用途工事用黒板の記入に。付属品チョーク3本トラスコ品番308-1478質量(g)90質量(g/本)30適合寸法(mm)10.8~12.2マイゾックスコード215619
  • ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックス

    ハッピーPPC厚口防水紙

    マイゾックス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
    用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
  • 二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス

    二ツ折標尺 64mm幅

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
    用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64
...