カテゴリ
- 自動車補修部品(25)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- カー用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(13)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(8)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 事務用品(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 扶桑精機(12)
- ESTERA(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- CKD(7)
- 三菱ケミカルインフラテック(7)
- GMB(5)
- MICROCHIP(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Winwell(4)
- Lustromedic(ラストロメディック)(3)
- KTC(3)
- コクヨ(3)
- 三桂製作所(3)
- シロクマ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mz-2」の検索結果

ホワイトボード用線引きテープ
MagX(マグエックス)(31件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8色黒高さ(mm)73テープ長さ(m)13
ホワイトボード用線引きテープ詰替用
MagX(マグエックス)(5件のレビュー)¥899税込¥9891パック(3個)当日出荷本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。材質テープ:紙厚さ(mm)62色黒高さ(mm)13000テープ長さ(m)13
Z-EAL 6角スタンダードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
水系ペイント除去剤 ケスラー
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番114-8941色茶褐色液体容量(mL)450質量(g)500主成分グリコール系溶剤・増粘剤アズワン品番64-7723-95
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
ワンピース長手掛 MZ-20
シロクマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷木ネジ止メです。材質亜鉛合金サイズ90寸法L(mm)50寸法W(mm)90サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
ドアヒンジレンチ セット
KTC(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2本組)当日出荷従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
壁掛けエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材
セルパック¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から81日以内出荷常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980税込¥27,4781個欠品中ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
防虫フード SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B色ステンレス
ステンレス 係船環MZ型
水本機械製作所¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法W1(mm)100
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ALMZ(アルムズ)
ローバル¥76,980税込¥84,6781缶(20kg)当日出荷から8日以内出荷亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)
エスコ¥3,230税込¥3,5531個当日出荷エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個(2kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED最大外径(mm)Φ156閃光速度(min-1)140
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
文字筆セット
アサヒペン¥1,598税込¥1,7581セット(2本)3日以内出荷耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。用途表札や看板などの文字書きにセット内容文字筆S、L適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
アシモールドカレー皿専用共蓋
大黒工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)5日以内出荷「アシモールド容器」環境ホルモン対策、自然保護、そしてコストパフォーマンスを考えた比木材パルプ(葦)からできています。材質紙入数(枚)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×151×17商品タイプ共蓋