カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz1」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ

    MagX(マグエックス)(31件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
    テープ長さ(m)13仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8高さ(mm)73
  • ホワイトボード用線引きテープ詰替用 MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ詰替用

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(3個)
    当日出荷
    本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
    テープ長さ(m)13材質テープ:紙厚さ(mm)62高さ(mm)13000
  • クレセント TOSTEM(LIXIL)

    クレセント

    TOSTEM(LIXIL)(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材シルバー耐荷重(kg)100
  • 綿ぞうきん TRUSCO

    綿ぞうきん

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(10枚)
    当日出荷
    綿100%のベーシックなぞうきんです。ひも付でフックなどに掛けられます。
    用途水拭き、から拭き清掃に。ホワイトシートサイズ(mm)200×300トラスコ品番819-1361質量(g)300混率(%)綿100繰り返し・詰め替え対応
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(30件のレビュー)
    109税込120
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • Timberwork 超軽量長靴 オカモト

    Timberwork 超軽量長靴

    オカモト(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷
    超軽量配合、カップインソール入り、快適な吸汗速乾裏布、水や埃の侵入を防ぐカバー付きで、とても使い勝手のよいラバーブーツです。
    用途一般作業、水場作業、土木作業、農業、ガーデニング用機能超軽量配合、吸汗速乾裏布、カバー付きブラック材質(本体)天然ゴム+合成ゴム標準質量(g/片足)690(L)材質(カバー)PVC総丈(cm)38.0(Lサイズ)足幅EE
  • 網戸外れ止め(振れ止め) TOSTEM(LIXIL)

    網戸外れ止め(振れ止め)

    TOSTEM(LIXIL)(24件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体×10、取付ネジ×10材質樹脂
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
  • Z-EAL 6角スタンダードソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 6角スタンダードソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda)

    ガラス用スケール除去剤 ST-600

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
    用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
  • サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)

    サッシ戸車

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角寸法L(mm)55穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナマスト リブパイプ DXアンテナ

    アンテナマスト リブパイプ

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(リブパイプ構造)全長(mm)1200寸法(Φmm)25.4
  • 箱錠 TOSTEM(LIXIL)

    箱錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シルバー
  • アクリルロープ万能パック 12Φ×20m コウハク ユタカメイク

    アクリルロープ万能パック 12Φ×20m コウハク

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番829-1521RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付) サンコープラスチック

    皿立て水切りかご タテ型 No.1 (箸立て付)

    サンコープラスチック(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:ポリプロピレン食器から流れ落ちた水は直接シンクへ流れるので水を捨てる手間がいりません。箸立て・水受け皿の取り外しが可能です。
    材質PP幅(mm)450
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • 造花ピン 日本紐釦貿易

    造花ピン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
    用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
  • ラッチケース 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷
    ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • アシモールドカレー皿専用共蓋 大黒工業

    アシモールドカレー皿専用共蓋

    大黒工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    「アシモールド容器」環境ホルモン対策、自然保護、そしてコストパフォーマンスを考えた比木材パルプ(葦)からできています。
    商品タイプ共蓋材質入数(枚)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×151×17
  • Z-EAL6角ディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角ディープソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212M SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212M

    SMC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX213

    SMC(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23