カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(328)
  • バイク純正部品(110)
  • 切削工具(25)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • カー用品(16)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • エンジン工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz4」の検索結果

652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ

    瞬間接着剤 ゼリー状

    モノタロウ(120件のレビュー)
    209税込230
    1本(4g)
    当日出荷
    タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
    用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
  • 2股コネクター MZ4 長谷川工業

    2股コネクター MZ4

    長谷川工業
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種MZ4用
  • onsemi 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, NSS1C201MZ4T1G onsemi

    onsemi 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, NSS1C201MZ4T1G

    onsemi
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 140 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ●1 A超●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4 シロクマ

    ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4

    シロクマ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ110寸法L(mm)110寸法W(mm)40サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×20
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ タカチ電機工業

    サイドフレーム用固定ナット MZシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL スタンダードソケット(6角タイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    穴角6角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • MKフルボアボールバルブ ミヤコ

    MKフルボアボールバルブ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
    最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅材質(スピンドル)黄銅バルブ種類ボールバルブ
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    8,498税込9,348
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • ジッキー250 馬印

    ジッキー250

    馬印
    739税込813
    1袋(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ホワイトボードを強力にサポート
    直径(Φmm)40入数6個、袋
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 織物片面接着芯地フツウ 日本紐釦貿易

    織物片面接着芯地フツウ

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    織物タイプ。 寸法安定性に優れており、製品の型崩れを防いで美しいシルエットに仕上げることができます。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
    サイズ約幅90cm×1m材質ポリエステル65%、綿35%
  • 極ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    極ポリ袋

    ハウスホールドジャパン
    289税込318
    1冊(10枚)
    6日以内出荷
    高強度ポリエチレンを使用しているので薄くても強度があります。原料段階、流通段階、焼却段階の3ステップでCO2削減。薄くすることでCO2削減に貢献しております。この袋は焼却しても塩素ガスなどの有害ガスを発生いたしません。
    素材ポリエチレン(LLDPE)
  • 1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4 6.35mm差込 Z-EAL 6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50
  • 調整戸車 TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途クローゼット押入引戸用調整戸車
  • HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気

    HDZターミナルキャップ 厚鋼用

    外山電気
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • ウサギフック マジッククロス8

    ウサギフック

    マジッククロス8
    429税込472
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    ウサギの形をしたかわいいフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
    用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物耐荷重(kg)4材質(本体)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
    用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
  • M4 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコ

    M4 折れ込みタップ抜き(3本爪)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829MZ-4
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)チャートシ 120KM 26H 三菱ふそう

    (MZ402)チャートシ 120KM 26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス

    電気せいろ蒸し器 むしざんまい

    アピックス
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
    付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)電源:約1.4本体質量(kg)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)タイマー最大30分
  • タコチャート紙 三菱ふそう

    タコチャート紙

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ALMZ(アルムズ)スプレー ローバル

    ALMZ(アルムズ)スプレー

    ローバル
    2,898税込3,188
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境シルバー特性さび止め亜鉛末含有量0.86仕様鉛・クロムフリー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes
    489税込538
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    メーカーマツダ頭径(mm)20
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気

    ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用

    外山電気
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から66日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

    マジックカット eミスト標準セット

    扶桑精機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
    用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸
  • 大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック

    大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
    幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • 耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ エスコ

    耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
    仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
  • 目地切カッターチップ厚4.5 コバルテック

    目地切カッターチップ厚4.5

    コバルテック
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。
    用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)4.5外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
  • シリンダ ロックピン エナパック

    シリンダ ロックピン

    エナパック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm ガードナー

    ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm

    ガードナー
    17,980税込19,778
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番168-4852材質ポリエステル、ナイロン質量(g)300
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ウォーターポンプ ファミリア 93- GMB

    ウォーターポンプ ファミリア 93-

    GMB
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番1N05-15-010・1N00-15-010
...