カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mz9g」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新Gシリーズ 中間ギヤヘッド Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 中間ギヤヘッド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,990税込¥8,789
    1台
    翌日出荷
    取付方式フランジ取付モータータイプギヤヘッド
  • MZ‐TOOL 精密ナイフ替刃 9mm幅 ミズタニ

    MZ‐TOOL 精密ナイフ替刃 9mm幅

    ミズタニ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    0.7mm厚の替え刃 10枚セット。安全携帯ケース付き。MZ-B9・07(9mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7に使用可。
    タイプシーリング撤去用 クラフト・ツール用刃幅(mm)9.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製、シリコン(SUS-304リング付)
  • MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー ミズタニ

    MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー

    ミズタニ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    MZ-TOOLに刃厚0.7mmの9mm幅が新登場!。MZ-B9・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。(※ MZ-H190(13mm幅)のオレンジ色のグリップはご使用いただけません)MZ-H146・07との互換性有り。
    用途シーリング・コーキング撤去用全長(mm)205(キャップ付き)タイプ撤去専用工具刃幅(mm)9.0刃厚(mm)0.7素材ハイカーボン製,、シリコン(SUS-304リング付)
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS G733PYV-R9R4090 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。G733PYV-R9R4090。G733QS-R7R3080P3。G733QS-R9XR3080EC3。G814JIR-I94R4070。G814JVR-I94R4060。G834JYR-I94R4090。G834JZR-I94R4080。GA401QEC-ALAN。GA402RJ-R76RX6700SG。GA402RJ-R76RX6700SW。GA402RJ-R96RX6700SGL。GA402RK-R96RX6800SWL。GA403UI-R9R4070G。GA403UI-R9R4070W。GA403UV-R7R4060W。GA503RM-R76R3060EG。GA503RM-R76R3060EW。GA503RW-R96R3070TEG。GA503RW-R96R3070TEW。Gaming A15。Gaming A15。Gaming A16。Gaming A17。Gaming F15。Gaming F15。Gaming F16。Go MB16AHP。Go MB16AP。GO MB16AWP。GT15。GU605MI-U9R4070G。GU605MI-U9R4070W。GU605MV-U7R4060GS。GU605MZ-U9R4080W。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • チップ SEE-G9Y MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEE-G9Y

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷
  • テーブル エニー 台形 4本キャスタータイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル エニー 台形 4本キャスタータイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    22日以内出荷
    洗練された薄型天板とキャスターの機動性で軽やかに。バリエーション豊富なコラボレーションテーブル。
    特記エッジレス天板材質【天板】<表面>スチール(焼付塗装)【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<キャスター>双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)質量(kg)27.2天板耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】1365×685×700外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×650×720天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • テーブル エニー 台形 ミドルタイプ(配送・設置サービス付き) コクヨ

    テーブル エニー 台形 ミドルタイプ(配送・設置サービス付き)

    コクヨ
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    22日以内出荷
    洗練された薄型天板と片側キャスターの機動性で軽やかに。 新しい時代のコラボレーションテーブル。 スムーズにレイアウトできる片側キャスタービームレスで広い下肢空間
    材質アジャスター:樹脂成型品(ナイロン)幅(mm)1460高さ(mm)720奥行(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1365、685×700キャスターあり材質(キャスター)ナイロン(双輪)、車輪:ウレタン巻き機能エッジレス天板、片側キャスター材質(天板)表面材:スチール、焼付塗装天板厚さ(mm)19材質(脚)スチール丸パイプ、焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターありサービス分類組立・設置・取付
  • 中間ギヤヘッド取付ビス Panasonic(パナソニック)

    中間ギヤヘッド取付ビス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥67~税込¥74~
    1袋(4本)
    41日以内出荷