カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,250)
  • 自動車純正部品(4,847)
  • メカニカル部品(4,256)
  • 制御機器(2,565)
  • 空調・照明・電設資材(1,200)
  • オフィス家具(974)
  • パソコン/周辺機器(961)
  • 建材・エクステリア(924)
  • 測定用品(791)
  • 機構部品(765)
  • 農業機械(749)
  • 電気材料(701)
  • 科学研究・開発用品(663)
  • 切削工具(558)
  • 作業工具(545)
  • 油圧機器・油圧ホース(539)
  • ねじ・ボルト・釘(490)
  • バイク純正部品(468)
  • 建築金物(436)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • FA担当者のオススメ新商品(291)
  • 事務用品(274)
  • 自動車補修部品(269)
  • 物流用品(263)
  • 接着剤・補修材(251)
  • 溶接用品(225)
  • バイク部品(219)
  • 電動工具(186)
  • 梱包用品(181)
  • 家電(170)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(166)
  • 防犯用品(164)
  • テープ(161)
  • 作業服(102)
  • 保管用品(95)
  • 学童・教育用品(85)
  • はんだ関連・静電気対策用品(83)
  • カー用品(83)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 清掃用品(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(65)
  • 住設機器(61)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 空圧工具(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • 医療(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(55)
  • マスク(55)
  • 安全標識(51)
  • トラック純正部品(46)
  • 自転車部品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 測定関連サービス(43)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 厨房用品(41)
  • 研磨材(39)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • 整備工具・収納(38)
  • 安全用品(34)
  • バッテリー・電装(33)
  • 安全保護具(32)
  • 塗料(31)
  • 介護用品(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 縫製用品(24)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 防災用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 救急・衛生(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 日用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 理美容(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 手袋(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 農具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み

「n-002」の検索結果

42,644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラフット(N-2) 栃木屋

    プラフット(N-2)

    栃木屋(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラテナー N-2透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー N-2透明

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)149×112外寸(mm)200×140×130内寸(mm)158×116×127圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
  • サンバケット#37N-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンバケット#37N-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
    適合カード差し:両短辺10、14型材質PP形状底面:SG (その他)高さ(mm)(ネスティング)83外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203内寸(mm)571×339×199フタなし圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174
  • ハイパワーネット N-2 オーエ

    ハイパワーネット N-2

    オーエ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(ネット・ひも)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタンフォーム寸法(mm)約165×75×50種類ネットスポンジ適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • プラテナー N-2 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラテナー N-2

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    979税込1,077
    1個ほか
    翌々日出荷
    生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
    材質PP有効内寸(mm)149×112外寸(mm)200×140×130内寸(mm)158×116×127圧縮荷重(N[kgf])5680[580]
  • ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂

    ステンTガタヨウセツN(2B

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボルト (N3M2) MAZDA(マツダ)

    ボルト (N3M2)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • SUS シロユリヤ N-2 大阪魂

    SUS シロユリヤ N-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)ほか
    翌々日出荷
    タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • SUS <クロ>ユリヤN-2 大阪魂

    SUS <クロ>ユリヤN-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
    タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
  • ドブナイロンN(2シュ 大阪魂

    ドブナイロンN(2シュ

    大阪魂
    1,125税込1,238
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • 3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂

    3カ-W シロユリヤ N-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷
    タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
  • 栗どら焼袋 N-2 cotta

    栗どら焼袋 N-2

    cotta
    3,998税込4,398
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
    材質和紙雲龍9g/押出PEラミ20/バリアNY15/バックPEラミ30寸法(mm)135×170
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂

    BK SUS ナイロンN(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
  • SUSステイブルN(2シュ 大阪魂

    SUSステイブルN(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ねじの呼びM3
  • ノズル N-2 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7253
  • 3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂

    3カ-W <クロ>ユリヤN-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷
    タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
  • TA380N用2次側ゲージ イチネンTASCO

    TA380N用2次側ゲージ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    TA380N用2次側ゲージです
    圧力(MPa)ゲージ圧:0~10
  • 3412N/2 EBM PAPST

    3412N/2

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト プロペラ (N002) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (N002)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • サンバケット#56N-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンバケット#56N-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両長辺材質PPライトグレー高さ(mm)(ネスティング)80容量(L)54.1内寸(mm)677×376×228底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])7.87(800)ネスティング高さ(mm)80適合カード差し18型嵌合商品サンバケット 66N(水抜孔無し) ハンドル無し外寸(幅×奥行×高さ)(mm)727×420×232有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)642×343×203
  • サンバケット#22N-2(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンバケット#22N-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺材質PPブルー高さ(mm)(ネスティング)70容量(L)25.9内寸(mm)572×339×141底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.44(759)ネスティング高さ(mm)70適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)、69型(ワンタッチ式)、121型嵌合商品サンバケット 22N ハンドル無し外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×380×146有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)533×324×121
  • 8414N/2GM EBM PAPST

    8414N/2GM

    EBM PAPST
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8412N/2GH EBM PAPST

    8412N/2GH

    EBM PAPST
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414N/2GL EBM PAPST

    8414N/2GL

    EBM PAPST
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414N/2GH EBM PAPST

    8414N/2GH

    EBM PAPST
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414N/2HP EBM PAPST

    8414N/2HP

    EBM PAPST
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8414N/2G EBM PAPST

    8414N/2G

    EBM PAPST
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TガタヨウセツN(2A)ホソメM10 大阪魂

    TガタヨウセツN(2A)ホソメM10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25呼び径dM10
  • TガタヨウセツN(2B)ホソメM10 大阪魂

    TガタヨウセツN(2B)ホソメM10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    呼びM10 P=1.25
  • ユニクロ TガタヨウセツN(2A)ホソメ 大阪魂

    ユニクロ TガタヨウセツN(2A)ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25呼び径dM10
  • 8412N/2GHP EBM PAPST

    8412N/2GHP

    EBM PAPST
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アポロヨウマルコウフンバンN-2.0 BIGM(丸山製作所)

    アポロヨウマルコウフンバンN-2.0

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGS251S 付属品部品 アポロヨウマルコウフンバンN-2.0_No.8、GS25S 付属品部品 アポロヨウマルコウフンバンN-2.0_No.11、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.3
  • 8412N/2GH-214 EBM PAPST

    8412N/2GH-214

    EBM PAPST
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8412N/2G-185 EBM PAPST

    8412N/2G-185

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3412N/2GLLE-453 EBM PAPST

    3412N/2GLLE-453

    EBM PAPST
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 612N/2GML-096 EBM PAPST

    612N/2GML-096

    EBM PAPST
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4114N/2H5 EBM PAPST

    4114N/2H5

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C(H)フクロN(2シュ 大阪魂

    S45C(H)フクロN(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
    寸法A(mm)8.5寸法S(mm)10寸法T(mm)0.5寸法R(mm)4.5寸法m2(mm)9.5寸法m3(mm)5ねじの呼びdM6
...