カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,140)
- 切削工具(944)
- メカニカル部品(664)
- 制御機器(656)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
- 機構部品(354)
- 作業工具(307)
- 空調・照明・電設資材(213)
- 物流用品(188)
- 農業機械(176)
- 配管・水廻り設備部材(170)
- 電気材料(147)
- 測定用品(144)
- カー用品(144)
- バイク部品(141)
- 建築金物(127)
- 事務用品(113)
- 自動車補修部品(107)
- ねじ・ボルト・釘(86)
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- 船舶用品・漁業資材(64)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- 科学研究・開発用品(55)
- テープ(47)
- 電動工具(43)
- 研磨材(42)
- 作業服(40)
- 溶接用品(33)
- 建材・エクステリア(33)
- オフィス家具(29)
- 縫製用品(28)
- 家電(26)
- 学童・教育用品(26)
- 厨房用品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 空圧工具(23)
- 卓上消耗品(22)
- タイヤ・足回り(22)
- 保管用品(21)
- 店舗什器・備品(18)
- 防犯用品(18)
- 医療(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- バッテリー・電装(15)
- 梱包用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 介護用品(13)
- 清掃用品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 整備工具・収納(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 安全保護具(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 日用品(7)
- 安全用品(7)
- 住設機器(7)
- ヘルスケア(7)
- 塗料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自転車部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自動車純正部品(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- メディアカバーマーケット(1,163)
- ニッセイ(189)
- CKD(145)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- イスカル(117)
- ワルター(115)
- 三木プーリ(104)
- イマオコーポレーション(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- サンドビック(84)
- 京セラ(83)
- omron(オムロン)(81)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(77)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
- IDEC(和泉電気)(71)
- 三菱電機(71)
- タイテックス(70)
- ハンマーキャスター(68)
- 旭精工(66)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「n-12」の検索結果
![ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880686-200908-02.jpg)
ガラス棚板用Nダボ12
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(10個)当日出荷埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ材質スチール、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
傘立て アンブラーオクト N-12
CONDOR(山崎産業)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から4日以内出荷収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。フロントパネルなしの商品です。収納本数12本の傘立てです。用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約497×208×540グリーン購入法適合
IVL-N-12-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 12
I-VALUE¥289税込¥3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
パワーバッテリーパック MB-N12
Nikon(ニコン)¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
侍B 電工腰袋3段 SRBX-N12
侍BLACK¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷・ポリエステル1680D用途工具などの収納に質量(g)348寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×270×125
ボールペンエアプレスN12フルブラック
トンボ鉛筆¥549税込¥6041個3日以内出荷湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥57,980~税込¥63,778~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥79,900~税込¥87,890~1パック(15本)ほか翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
マイクロニッパー
(102件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~300℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N12
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
マイクロニッパー 高品質
(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキグリーススプレー
ダイゾーニチモリ(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
キーストックハンディ NEW
ノムラテック(45件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥69,980~税込¥76,978~1パック(17本)ほか翌日出荷から6日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒径(Φmm)1.6伸び(%)22電流範囲(A)30-100溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ブレーキグリース
ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(60g)当日出荷二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10巻)当日出荷から8日以内出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
...




![ガラス棚板用Nダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880686-200908-02.jpg)