カテゴリ
- メカニカル部品(358)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
- 切削工具(240)
- 空調・照明・電設資材(220)
- 建築金物(209)
- 機構部品(205)
- 作業工具(183)
- 制御機器(172)
- 物流用品(141)
- 配管・水廻り設備部材(110)
- 電気材料(92)
- 測定用品(87)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- パソコン/周辺機器(39)
- 事務用品(38)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 研磨材(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 電動工具(26)
- テープ(21)
- 学童・教育用品(18)
- バイク部品(17)
- 住設機器(17)
- 溶接用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 建材・エクステリア(10)
- 空圧工具(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農業機械(8)
- 縫製用品(8)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- 家電(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 梱包用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ParkerTAIYO(168)
- ニッセイ(157)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- 三木プーリ(86)
- CKD(81)
- 宇佐美工業(59)
- 三菱電機(53)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(53)
- TRUSCO(51)
- バクマ工業(45)
- イスカル(44)
- イマオコーポレーション(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- ハンマーキャスター(39)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- 三菱マテリアル(36)
- omron(オムロン)(30)
- テラウチ(寺内製作所)(30)
- uni(三菱鉛筆)(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-150」の検索結果

ヤマハ グリースN 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥2,798税込¥3,0781個(150g)5日以内出荷増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。用途主な使用部位。ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
密閉式ゴーグル(N150-AF)
トーアボージン¥699~税込¥769~1個(1個)ほか当日出荷眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
コートブラシN150
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150S
トーエイライト¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150R
トーエイライト¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシオーバルN150
トーエイライト¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150SS3
トーエイライト¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150SS1
トーエイライト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
オイルレスガススプリング(150N)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)
ノガ¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム0.7
uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。静電容量タッチペン対応。
プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットストリーム0.5 黒 10本パック
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)白寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G/ペン)
Acer(エイサー)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。USIスタイラスタッチペン内蔵。収納時、自動充電。パームリジェクション機能対応。静電容量タッチペンも対応。
ジェットストリーム 0.7 黒5本パック
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5本)ほか当日出荷ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリームインク色黒替芯SXR-7ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合入数(本)5
埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
ジェットストリーム0.38
uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や細い鉄線を切る工具です。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ホースニップル(両口竹の子)
カクイチ¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
...