カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「n-205s」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー KEIBA

    強力ニッパー

    KEIBA
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
    用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンロット205N Sカラー 前田工繊

    ノンロット205N Sカラー

    前田工繊
    9,998税込10,998
    1缶(3.5L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
    用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。指触乾燥時間(分)10危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
  • フリーテレビング スイッチ切替タイプ Bullcon

    フリーテレビング スイッチ切替タイプ

    Bullcon
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    テレビを視聴する際に製品付属のスイッチを操作して視聴可/不可を切り替えることが可能です。エンジン再始動時には元の状態(テレビ視聴不可)に戻り、スイッチを操作すると再び視聴が可能になります。テレビ視聴中のナビゲーション自車位置が不正確になる場合があります。ナビ情報を必要とする機能は本商品をOFFにし自車情報が正確な状態で使用してください。
    用途メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも見られるようにする為のシステムです。
  • WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN

    ウォーターミルズ
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • リニアガイド LRMシリーズ AirTAC

    リニアガイド LRMシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,515税込1,667
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • 交換用コイルバネ KEIBA

    交換用コイルバネ

    KEIBA(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット用電極 下部電極セット 三木精機

    ナット用電極 下部電極セット

    三木精機
    7,398税込8,138
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • クイックディスコネクター N205型 ソケット ニューマシン

    クイックディスコネクター N205型 ソケット

    ニューマシン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
    材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロカット2 倣い加工用チップ(320) SANDVIK

    コロカット2 倣い加工用チップ(320)

    SANDVIK
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    6日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10118mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内エコロジー商品省エネ