カテゴリ
- 農業機械(15)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(3)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- JB-POWER(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナテクス(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ニッコー機材(1)
- ニッセイ(6)
- ノガ(1)
- 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(1)
- 三木プーリ(6)
- 信和自動車工業(2)
エコロジープロダクト
「n-28k」の検索結果

ギヤードモーター G3シリーズ(平行軸)G3K28N
ニッセイ¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
サイドバンパーUボルト(60×30角用)
信和自動車工業¥599税込¥6591組当日出荷サイドガードステーとサイドバンパーを締結させる際に使用する。セット内容ナット・ワッシャーセット品材質バレル研磨品/#400研磨相当
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
ザガネ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ザガネ図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.28、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.28
チヨークレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称チヨークレバー図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoHNT-6MN エンジン、テンション部品_No.18、HNJ-61ML テンション部品_No.24、HNT-61ML テンション部品_No.24、HNJ-6ML2 テンション部品_No.24、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.28、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.8、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.24、HNT-61M テンション部品_No.24、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.18、HNJ-72 ミッション部品_No.46、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.8、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.28、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.24
ステーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格T1.2部品名称ステーマトメ図解NoCBM-302SB フレーム部品_No.33、KBM-300N 動力噴霧機 PTO部品_No.1、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.25、CBM-300BD-K ウインチ組立 動力噴霧機取付部品_No.28
ナベコネジ(+) M6X16 SUS
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M6X16図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称バネザガネ図解NoMDC-131B ブロア部品_No.32、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N チップカバー、スクリーン部品_No.37、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.38、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.3、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.28、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.73、MDC-130B ブロア部品_No.33、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.7、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.39、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.38、KS-5K-M10SN チップカバー、スクリーン部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.73
ワイヤクランプ 12MM
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格12MM図解NoMD510 本体部品_No.28、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.51、MD220 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、VSM-1020 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、MF401 付属品部品_No.3、GX-1500J 燃料タンク部品_No.10、MX-502 ラジエータ部品_No.47、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.4、SSA-N550DX ラジエータ部品_No.54、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、L4-520DW 燃料タンク、シート部品_No.4、MD220K 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、SSA-N550 ラジエータ部品_No.54、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、SSA-N500 ラジエータ部品_No.47、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoMSA613-M エンジン クランクケース部品_No.27、MS510ESR-2M クランクケース部品_No.37、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.27、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SPA-500 エンジン2部品_No.29、MSV613-M-A エンジン クランクケース部品_No.27、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.26、MSV613L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS511RC-M エンジン シリンダ部品_No.27、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.27、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.27など
シム
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格50X60X1.0T部品名称シム図解NoSSA-α1001S ホースリール部品_No.5、SSA-N550 ホースリール部品_No.5、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.5、SSA-S500 希望付属品部品_No.16、MRS40H-152 オプション マキシャ部品_No.8、SSA-N550DX ホースリール部品_No.5、SSA-K500 本体部品_No.28、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.8、SSA-E541DX ホースリール部品_No.8、SSA-S611VT ホースリール部品_No.7、SSA-S611 ホースリール部品_No.7、SSA-F615 ホースリール部品_No.5、SSA-α601 台車(ホースリール)部品_No.5、SSA-α604 ホースリール部品_No.9、SSA-F505 ホースリール部品_No.5、SSA-F615M-2AD ホースリール部品_No.5、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.11、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.26など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(10個)8日以内出荷備考M12部品名称ヒラザガネ図解NoHNJ-61ML テンション部品_No.28、MNC-110B ブロア部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.36、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNT-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.29、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.7、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.28、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.7、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.27、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.36、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.3、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.25、HNJ-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26、MDC-130B ブロア部品_No.32、MNC-101B ブロア部品_No.30、MDC-131B ブロア部品_No.31、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.29、HNT-61M テンション部品_No.28、HNT-61ML テンション部品_No.28、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.22、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.18、HNJ-6ML2 テンション部品_No.28、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.27、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.26
ベアリングケースカバーパッキン
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ベアリングケースカバーパツキン図解Noエクセル500 ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.28、MX-501 メインベアリングケース部品_No.6、SSA-E500 エンジン メインベアリングケース カム軸 アイドル軸部品_No.6、SSA-N500 エンジン メインペアリングケース・カム軸部品_No.7、SSA-S500 エンジン メインベアリングケース部品_No.6、SSA-K500 ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.28、SSA-K400A エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.28、SSA-S500A エンジン メインベアリングケース部品_No.6、SSA-S501 エンジン メインベアリングケース部品_No.6、MX-502 エンジン (メインベアリングケース)部品_No.6、SSA-C610 走行用エンジン ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.28、SSA-G530 エンジン(メインベアリングケース)部品_No.6
フアンプーリ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷部品名称フアンプーリ図解NoSSA-E540DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.9、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.5、SSA-E500DX-120 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.28、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.34、SSA-G535 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.34、SSA-E541DX エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.9、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.34、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.29、SSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.28、SSA-E501DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.28、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.27、SSA-E500DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.28、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.27、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.27、SSA-E500KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.28、MX-501 ウォータポンプ部品_No.27、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.35、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.28
クッション
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801個8日以内出荷部品名称クツシヨン図解NoSSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.7、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.7、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.14、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.10、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.7、SSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.3、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.8、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.27、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.7、エクセル500 エアクリーナ部品_No.13、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.7、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.12、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.7、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.21、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.7、CGA-6 エアークリーナ部品_No.8、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.28、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.12、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.47、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.7
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称ガイド図解NoMRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.26、SSA-F616(4)-1 調圧弁部品_No.10、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.6、SSA-M500DX 調圧弁部品_No.28、MS510 調圧装置部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MS510RC-5M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.24、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.10、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、SD65 調圧装置部品_No.19、SSA-F616M 調圧弁部品_No.10、SSA-N550 調圧弁部品_No.11、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.24、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.26、MK55 調圧装置部品_No.19など
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)100材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66許容偏心(mm)0.02