カテゴリ
- メカニカル部品(138)
- 制御機器(123)
- 切削工具(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 機構部品(70)
- 農業機械(39)
- パソコン/周辺機器(34)
- 自動車補修部品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- カー用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 電気材料(12)
- 日用品(12)
- 物流用品(11)
- 溶接用品(11)
- 測定用品(11)
- 作業工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(8)
- 家電(8)
- テープ(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(5)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- 作業服(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(64)
- ニッセイ(48)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 三木プーリ(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- イスカル(21)
- 三菱電機(17)
- タカノ(17)
- 旭精工(15)
- イハラサイエンス(15)
- コーセル(14)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(12)
- 林(11)
- エスコ(10)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 椿本チエイン(10)
- 富士電機(10)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-48」の検索結果

傘立て アンブラーオクト N-48
CONDOR(山崎産業)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷から4日以内出荷収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。フロントパネルなしの商品です。収納本数48本の傘立てです。用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約14タイプ48本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×376×540グリーン購入法適合
Nシリーズ45L用ポリ袋
日本サニパック(27件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10枚)当日出荷スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)356.1入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 48X8900N 48インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 48X8900N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 48X8900N 48インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 48X8900N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ48インチ型特性ブルーライトカット反射防止
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から3日以内出荷適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
プールタップ除去工具(四本爪)
アヅマ工具(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
歩行補助手すり グリップライン ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥289税込¥3181個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
プールタップ除去工具替え爪(四本爪)
アヅマ工具¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷から5日以内出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台3日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
アルミナノズル WP-17,26,18用
ミラー(ウエルドクラフト)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用)
GMB(17件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーニッサン
アンテナ変換アダプタ
変換名人(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。色ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
マックスターウエッジプーリ用ブッシング
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
...