カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-730」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 3xD タイプN 730 グーリング

    超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 3xD タイプN 730

    グーリング
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー

    エースニップル(ステンレスホースニップル)

    アソー(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ホースとネジの接続に
    用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • マスクライトテープ No.730 セキスイ

    マスクライトテープ No.730

    セキスイ(37件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
    用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブコンディショナー ダイゾーニチモリ

    キャブコンディショナー

    ダイゾーニチモリ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    泡タイプのエンジンコンディショナー。吸気廻りの汚れを強力に洗浄します。
    液色白色泡状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性
  • SN-730 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-730 一眼形保護めがね

    山本光学(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
    用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業仕様ワイドビュー、クッションバー付、上ひさしサイド付、つる角度調節可形状一眼質量(g)43種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット(4枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • 交換針(ハイポダーミック) ハミルトン

    交換針(ハイポダーミック)

    ハミルトン
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準ハブ適合シリンジTLL用
  • ビニールカバー/H730N Mitutoyo(ミツトヨ)

    ビニールカバー/H730N

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    659税込725
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番450291
  • ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業

    ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730)

    信和自動車工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
    材質NSSC180表面処理#400研磨
  • S式三方四面シート Lポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式三方四面シート Lポート(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
    材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式三方四面シート Tポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式三方四面シート Tポート(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
    材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式三方四面シート Tポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式三方四面シート Tポート(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
    材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式三方四面シート Lポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式三方四面シート Lポート(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
    材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR

    エアマイティマイクロゴム背抜き手袋

    WORLD STAR
    799税込879
    1組(3双)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。 手袋本体は強力ナイロン糸使用。
    用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
  • enステーション(金属製) 河村電器産業

    enステーション(金属製)

    河村電器産業
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個(300g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 透明カップ バイオカップ MPG 12-470 B リスパック リスパック

    透明カップ バイオカップ MPG 12-470 B リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    新鮮さ密封、おいしさ密封、美しさ密封。エア抜きビンキャップではまりやすいのに液漏れしにくいので輸送時も安心。蓋がフラットなので中身がよく見え、ラベルも貼りやすい。生活者にとっては開けやすくてすべりにくい、ユニバーサルデザインです。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]470ml。[首下容量]400ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×54容量(mL)470、[首下容量]400質量(g)11
  • GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール
    型番FAN01 Module
  • ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール Panasonic(パナソニック)

    ZEQUO REシリーズ用ファンモジュール

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    ZEQUO REシリーズ用の交換用FANモジュール
    型番FAN02 Module
  • ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵 ティー・アイ・トレーディング

    ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵

    ティー・アイ・トレーディング
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
    仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
  • ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー

    ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型

    ウエストンローラー
    26,038税込28,642
    1本
    13日以内出荷
    小スペースでのカーブコンベアに最適です。
    用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100N~)

    CKD
    4,600税込5,060
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • ダンパアツシ,フオーク,RH,F.ブラツク  44071-0730-30N Kawasaki

    ダンパアツシ,フオーク,RH,F.ブラツク 44071-0730-30N

    Kawasaki
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:44071-0730-30N
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    5,663税込6,229
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • 純正インクカートリッジ brother LC211 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC211

    brother(ブラザー)(72件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換 エコリカ

    リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換

    エコリカ(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC211シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 026
  • テンショナーベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    テンショナーベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(104件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • アクリル無地プレート(テープ無) 光

    アクリル無地プレート(テープ無)

    (8件のレビュー)
    80税込88
    1枚
    当日出荷
    マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
    仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト厚さ(mm)2取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • ポリウレタン車輪のみ 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ポリウレタン車輪のみ 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
  • リサイクルインク brother対応 LC211 JIT

    リサイクルインク brother対応 LC211

    JIT(5件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合