カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 機構部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「n-cp-7」の検索結果

ケーブル用プラグ 75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥10,980税込¥12,0781パック(5個)当日出荷から14日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R
マグエバー¥969税込¥1,0661個当日出荷ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用。厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
終端器11
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
BNC75Ω型コネクタ/プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けアズワン品番67-0368-22
コネクタ付き同軸ケーブル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P7-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP7N部品番号NOK:CO00004-LJIS呼び旧JIS:P7太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)6.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下