カテゴリ

  • メカニカル部品(2,750)
  • バイク部品(105)
  • 制御機器(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 切削工具(55)
  • 機構部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 事務用品(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 作業工具(24)
  • バイク純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • オフィス家具(22)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 自転車部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 梱包用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「n-cr」の検索結果

3,491件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業

    CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブリーゼ NオーガニックヘアパックCR パシフィックプロダクツ

    アブリーゼ NオーガニックヘアパックCR

    パシフィックプロダクツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(220g)
    5日以内出荷
    自然にも頭皮にも優しいノンシリコンオーガニックトリートメント。髪のダメージにアプローチし、しっとりまとまる髪へ。普通毛~硬毛向け
    商品タイプ本体
  • アブリーゼ NオーガニックシャンプーCR パシフィックプロダクツ

    アブリーゼ NオーガニックシャンプーCR

    パシフィックプロダクツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(260mL)
    7日以内出荷
    自然にも頭皮にも優しいノンシリコンオーガニックシャンプー。髪のダメージにアプローチし、しっとりまとまる髪へ。普通毛~硬毛向け
    商品タイプ本体
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • スティックのりつめ替えNCR トンボ鉛筆

    スティックのりつめ替えNCR

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-0024エコマーク認定認定アズワン品番64-6544-78グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030繰り返し・詰め替え対応
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカ

    スタンドセット クランプ回転式

    ヤマナカ(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
    材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • スティック糊 つめ替え消えいろピット トンボ鉛筆

    スティック糊 つめ替え消えいろピット

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ブルーののりで塗ったところがわかるので、塗りすぎや塗り残し、はみ出しなどが防げます。乾くと無色になるので安心です。
    トラスコ品番856-0019タイプ色つき種類本体径(Φmm)25エコマーク認定認定内容量(g)20アズワン品番64-6544-77直径×高さ(mm)25×110エコマーク認定番号17 112 030繰り返し・詰め替え対応
  • ビジネスチェアCN専用カバー カグクロ

    ビジネスチェアCN専用カバー

    カグクロ
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    翌日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)480×510
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • レセプタクル 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    レセプタクル 75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75ターミナル形状ソルダーコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
  • 塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業

    塩ビ管用内径カッター (落下防止付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
    許容トルク(N・m)75適合材塩ビ管
  • 防鳥用にせカラス TRUSCO

    防鳥用にせカラス

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    見せしめ効果で害鳥を威嚇する商品です。 カラスはもちろん、吊るし方を変えて、スズメ、ハト等の害鳥の威嚇にも効果的です。 設置に便利な吊下ヒモ1本付きです。
    用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。トラスコ品番195-2422セット内容吊ヒモ1本長さ(mm)490幅(mm)140材質/仕上スチロール樹脂、PET、他色黒高さ(mm)490質量(g)186タイプ偽カラス奥行(mm)200アズワン品番64-8618-17ひも長(mm)1200幅×長さ(mm)140×490対象動物カラス、スズメ、ハト等
  • スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式 ジャストコーポレーション

    スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(5本)
    当日出荷
    非常にリクエストが多かったスムースタッチの替芯(なめらかインク)がついに登場!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。一番書き心地がよいタイプを社員で選んで作ったのがこの芯です。
    寸法(mm)ヘッダー付き(150×35)芯6.3×99質量(g)芯1.5/5本セットで9.5方式ノック式インク色油性(黒)太さ(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    ¥689~税込¥758~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • 松葉杖ラック ナビス(アズワン)

    松葉杖ラック

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷
    松葉杖をすっきりと保管できます。 サイズごとに分けて保管できますので、管理が容易です。
    仕様組み立て式(要工具)材質スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)質量(kg)15kg収納量24本(8本×3列)サイズ(mm)900×480×1550アズワン品番8-6476-01
  • テープのり ピットリトライCN トンボ鉛筆

    テープのり ピットリトライCN

    トンボ鉛筆
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    貼り合わせて1分間は貼り直しができるテープのり。 時間が経つとしっかり接着します。 ノートのプリント貼りや領収書貼りなど、貼り直してキレイに貼りたいときに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド。 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ。 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ。 ACIDFREE・のり切れの良いドット形状のテープ。 ブリスターパック入り・カートリッジPR-CRN。
    材質ケース:PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)8グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 034
  • 輸入CANON純正 トナーカートリッジ 062 Canon

    輸入CANON純正 トナーカートリッジ 062

    Canon
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    CRG-062/輸入品
    適合機種メーカーCanon対応機種Satera LBP453i/LBP452/LBP451/LBP451E/411印字枚数11000枚
  • カウンター付きセンサーチャイム マクサー電機

    カウンター付きセンサーチャイム

    マクサー電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。 カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
    用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに仕様カウント桁数:5質量(g)約70スイッチON・OFF・カウントのみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
  • SK 新高透明度レジン 500g SK本舗

    SK 新高透明度レジン 500g

    SK本舗
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    透明度の新時代へようこそ。私たちの目指すもの、それは究極の透明度です。SK高透明度レジンが更なる進化を遂げ、新しく生まれ変わりました。新高透明度レジンは、かつてないほどのフラットな透明度を実現。細部まで美しく、クリアな仕上がりをお届けします。フラットな透明。従来の製品を凌駕するクリアな透明度を誇ります。光の透過率が高く、まるでガラスのような透明感を実現します。使いやすさが向上。透明系レジンは印刷がダレる....サポートが失敗しやすいなど....の問題点がございましたが、SK新高透明度レジンは出力の安定性が向上しました。
    質量(g)500
  • 折りたたみハンドル シブタニ

    折りたたみハンドル

    シブタニ(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
    用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3

    草刈り用ナイロンコード 丸

    セフティー3
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状丸型長さ(m)50直径(mm)2.4
  • ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)

    ミニチュアインナーRカッター-NCR-2

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角0°R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
  • トナーカートリッジ Canon

    トナーカートリッジ

    Canon
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種メーカーCanon
  • 変換コネクタ ブロードウォッチ

    変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    BNC型プラグとRCA型プラグを有する変換コネクタ
    使用場所屋内
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
...