カテゴリ

  • 制御機器(311)
  • メカニカル部品(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(65)
  • オフィス家具(49)
  • 清掃用品(40)
  • 切削工具(34)
  • 学童・教育用品(30)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 測定用品(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-p-8」の検索結果

関連キーワード
1,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業軟質プロテクタ NPシリーズマサル工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N,8P,8R-N用カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
52税込57
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)ポッケDE整理LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1冊(2枚)
当日出荷
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
スプリューP型挿入工具 日本スプリュースプリューP型挿入工具日本スプリュー(12件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
8N/8P用Φ8カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N/8P用Φ8カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
49税込54
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用 外山電気ニップル 電気亜鉛めっき 厚鋼用外山電気(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
海外コンセント用変換プラグ 日章工業海外コンセント用変換プラグ日章工業
959税込1,055
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
グリースニップル THKグリースニップルTHK(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径-
HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン冷却パット サンワサプライノートパソコン冷却パットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(8個)
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
サクラ学習帳 方眼罫5ミリ サクラクレパスサクラ学習帳 方眼罫5ミリサクラクレパス
169税込186
1冊
翌々日出荷
人気イラストレーター米津祐介氏のイラストが表紙です。
高さ(mm)5縦(mm)252横(mm)179グリーンマーク認定
ナットプロテクター(ステンレス) システムナットプロテクター(ステンレス)システム
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ソフトノンスリップボード アルファ[まな板]ソフトノンスリップボードアルファ[まな板]
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
木製まな板やプラスチックまな板、または調理台にのせて使用します。食器類の下敷きマットにもご使用になれます。
材質オレフィン系特殊プラスチック厚さ(mm)8
えいむ ボトル札 えいむえいむ ボトル札えいむ
4,998税込5,498
1個(20枚)
3日以内出荷
材質硬質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)55×38品名・タイプボトルキーパー
TACレックス 直線接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 直線接続材料 NP型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!
用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
EサートP型挿入工具 ツガミEサートP型挿入工具ツガミ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
SXバス用折り返しプラグ 富士電機SXバス用折り返しプラグ富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様SXバス用折り返しプラグ適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
スプリュー挿入工具  P型 8X1.25 用 日本スプリュースプリュー挿入工具 P型 8X1.25 用日本スプリュー
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ピッチ1.25
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
熱中症注意ポスター ストップ!!熱中症 グリーンクロス熱中症注意ポスター ストップ!!熱中症グリーンクロス
859税込945
1枚
5日以内出荷
熱中症注意ポスターは、汚れがつきにくく破れにくい合成紙を使用しております。分かりやすい内容で、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途熱中症への注意喚起に。材質ユポ紙サイズB2取付方式テープ・ピン(別売)入数(枚)1縦(mm)728横(mm)515
スナイパードリル 大見工業スナイパードリル大見工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
裏バリを抑える特殊刃形です。真円に近い穴あけができます。
用途薄鉄板の穴あけ、タッピングビスの下穴あけに。材質ハイス
左端縫い自由押え ニッポー(日邦ミシン)左端縫い自由押えニッポー(日邦ミシン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
パス入ニツ折 レイメイ藤井パス入ニツ折レイメイ藤井
3,088税込3,397
1個
当日出荷
牛革
ブラウン材質牛革
キーパー ピーコック魔法瓶工業キーパーピーコック魔法瓶工業
5,498税込6,048
1個(8.1L)
7日以内出荷
キーパー
用途スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー(LH)-ライトグレー口径(Φcm)14.8
幕のぼり・たれ幕 東洋防災幕のぼり・たれ幕東洋防災
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
幕のぼり・たれ幕です。
寸法(mm)1800×450材質軟質ビニールターポリン、上下硬質パイプ付属品ひも付
室名札 グリーンクロス室名札グリーンクロス
769税込846
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT井筒製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
難燃直線接続材料NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)難燃直線接続材料NP型TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!
材質難燃性
ベースボード固定金具 富士電機ベースボード固定金具富士電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様DINレール取付用固定金具適合機種MICREX-SXシリーズ SPH適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
パス入(ニツ折) レイメイ藤井パス入(ニツ折)レイメイ藤井
3,088税込3,397
1個
翌々日出荷
牛革
ブラック材質牛革
13.5Ton強力型シャックル エスコ13.5Ton強力型シャックルエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2) エスコ1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829NP-8
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121ネオプロト(NEOPLOT)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
ブラック備考純正交換タイプ加工
鉄製配管用鋼管用溶接パッド ノムラ鉄製配管用鋼管用溶接パッドノムラ
1,498税込1,648
1袋(2個)
6日以内出荷
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質表面処理錆止め塗装型式丸形板厚t(mm)6
関連キーワード
...