カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,151)
- 制御機器(337)
- 配管・水廻り設備部材(182)
- 住設機器(179)
- オフィス家具(155)
- 自動車純正部品(108)
- 建築金物(103)
- 空調・照明・電設資材(100)
- パソコン/周辺機器(91)
- 建材・エクステリア(79)
- メカニカル部品(47)
- 科学研究・開発用品(47)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 作業工具(41)
- 清掃用品(38)
- 切削工具(30)
- 自動車補修部品(26)
- 空圧工具(25)
- 電気材料(22)
- バイク部品(21)
- 物流用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 測定用品(16)
- 家電(15)
- バイク純正部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 機構部品(12)
- 事務用品(11)
- 医療(9)
- カー用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 自転車部品(7)
- 日用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 厨房用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 防犯用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,902)
- TOTO(384)
- CKD(182)
- イトーキ(143)
- MAZDA(マツダ)(107)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(56)
- onsemi(55)
- ParkerTAIYO(48)
- 東芝(39)
- スーパー工業(37)
- 大阪魂(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- SUSUMU(35)
- コスモ・テック(33)
- omron(オムロン)(30)
- TRACO POWER(28)
- ON SEMICONDUCTOR(26)
- エスコ(25)
- TOSO(21)
- ブランドをもっと見る
「n-w1」の検索結果

ドブ VカットズンギリU(N2W1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷種別全ねじ長さ(mm)140寸法S(mm)17表面処理ドブメッキねじの呼びM10ナット高H(mm)8ワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.8ねじ山種類メートル並目
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(9m)ほか当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
洗濯槽クリーナー タテ型用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(1500mL)当日出荷年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。仕様【放置時間】12時間成分次亜塩素酸ナトリウム適合縦型全自動洗濯機容量(mL)1500![ブチルねり BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078745-150814-02.jpg)
ブチルねり
BRIDGE[自動車用品](24件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(3.5m)当日出荷幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
丸管パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器
TOTO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100色ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
長わら ベール(約25kg)
臼井農畜産¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など質量(kg)約25寸法(cm)97×42×25
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ゼンシン(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
トゲ無し玉掛ワイヤー
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。用途吊具、玉掛け作業端末仕様アイ型
IH対応 ステンレス製目盛付き両口雪平鍋 18cm
カクセー(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷IHでもガス火でも使える、軽くて扱いやすいシンプルなデザインの行平鍋です。さびにくくお手入れのしやすいステンレス製です。調理中の目安になる目盛と注ぎやすい両口付き。仕様IH対応(100V/200V)、ガスコンロ対応材質本体:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂厚さ(mm)鍋底:0.5寸法(mm)長さ340×幅185×高さ115質量(g)270備考目盛りは目安です。容量(L)満水1.6
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性足幅4E材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
瞬間積算流量計
愛知時計電機(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応![パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776609-190620-02.jpg)
パネルはがしロング白棒30cm
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。全長(cm)約30×1.5×0.5t
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
安全長靴 NW1000ブルー静電
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
オールFREEグローブ
コーコス信岡¥919税込¥1,0111双当日出荷手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。 裏地起毛仕様。 手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり。 手の甲にブランドロゴ反射プリント入り。 柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ色ブラック入数(双)1機能タッチパネル対応可・グリップ性・フィット感・柔軟性全長(cm)Lサイズ:22.5中指長(cm)Lサイズ:7.5手のひらまわり(cm)Lサイズ:20
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。付属品ピン、Oリング差込角(mm)12.7ソケット形状12角
軽防寒手袋 オールFREE
Laughter¥789税込¥8681双当日出荷から3日以内出荷手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。裏地起毛仕様。手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり。手の甲にブランドロゴ反射プリント入り。柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。用途軽作業。通勤。通学。タウンユース。カジュアル材質ポリエステル(裏起毛)・シリコン(すべり止め)色カーキ
長わら1/4カット
臼井農畜産¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。わら焼きに使いやすい長さにカットしました。用途わら焼き用藁など幅(cm)45
ウォームレットS(前丸タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から17日以内出荷エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
センターリング SUS304 NWシリーズ
ティサポート¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から19日以内出荷材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
...










![ブチルねり BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078745-150814-02.jpg)



![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
















![パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776609-190620-02.jpg)