カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n/ms3106b」の検索結果

ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
N/MS型丸形コネクタ 9極
JAE(日本航空電子工業)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から7日以内出荷コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
ダストキャップ プラグ用
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
制御機器・PLC・リレー
JAE(日本航空電子工業)1セット(50個)欠品中用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器シェルサイズ適用:N/MS3102A 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3101B 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3106B・N/MS3108B 結線部分用=18RoHS指令(10物質対応)対応
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ
JAE(日本航空電子工業)1個ほか欠品中用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応