カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)

「n000001890」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用) マキタ

    10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1組
    当日出荷
    適合機種SC102D、SC101D種類ミリネジ用、軟鋼用ねじ径M10用
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    欠品中
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • 部品 充電式全ネジカッタ  SC121DZK マキタ

    部品 充電式全ネジカッタ SC121DZK

    マキタ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
  • 全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    全ねじカッタ用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
    用途全ねじの切断。
  • カッタセットW5/16 マキタ

    カッタセットW5/16

    マキタ
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    3日以内出荷
    上向き作業がさらに快適
    質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
  • 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
  • 軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ 泉精器製作所

    軽量小型充電油圧式多機能工具 全ネジカッタ

    泉精器製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
    その他W1/2の受けコマは別売です。トラスコ品番455-8766適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別全ネジカッター質量(kg)0.23
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)仕様油圧式質量(kg)6.0(バッテリ含む)切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本充電時間(分)約55切断速度約3秒
  • 全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃M10

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1組(2枚)
    当日出荷
    両面使えて経済的。
    適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 芝刈バリカン替刃 マキタ

    芝刈バリカン替刃

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • ソフトボディタオル ホワイト 三和[店舗什器・備品]

    ソフトボディタオル ホワイト

    三和[店舗什器・備品]
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(25個×24袋)
    翌々日出荷
    材質ポリエステル色ホワイト
  • シロダンプ(防振パッド) ナベヤ

    シロダンプ(防振パッド)

    ナベヤ
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    4日以内出荷
    シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    21日以内出荷
    フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 特寸対応可(50mm毎)
    品種軒下用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    軒下用 フレキシブル IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付 住友重機械工業

    プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付

    住友重機械工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)