カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「n001-61-130」の検索結果

軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)
アキツ¥1,698~税込¥1,868~1枚6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
Uナット
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷部品名称Uナツト図解NoHNT-6MN クラッチ、スプロケット部品_No.3、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.51、HNJ-61ML テンション部品_No.2、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.39、MDC-130 ゲンソクボックス部品_No.11、HNJ-132 ゲンソクボックス部品_No.23、HNT-61M クラッチ、スプロケット部品_No.3、HNT-62ML ベース部品_No.4、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.24、HNT-61ML テンション部品_No.2、HNJ-1400S カバー、ダクト部品_No.17、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.6、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.6、MDC-1400SB カバー、ダクト部品_No.17、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.19、MNC-100B ブロア部品_No.12、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.7、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.39、HNJ-112B ブロア部品_No.10など


















![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)