カテゴリ
- 制御機器(1,927)
- メカニカル部品(1,179)
- 機構部品(1,019)
- 農業機械(859)
- 空調・照明・電設資材(766)
- パソコン/周辺機器(708)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
- 電気材料(451)
- 測定用品(412)
- 自動車補修部品(360)
- バイク部品(346)
- 作業工具(335)
- ねじ・ボルト・釘(329)
- 切削工具(301)
- 事務用品(298)
- 建築金物(270)
- 配管・水廻り設備部材(201)
- 安全用品(180)
- オフィス家具(173)
- 油圧機器・油圧ホース(171)
- 家電(167)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 建材・エクステリア(138)
- 防犯用品(135)
- 科学研究・開発用品(132)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
- 電動工具(111)
- 物流用品(108)
- 溶接用品(96)
- はんだ関連・静電気対策用品(89)
- カー用品(80)
- 作業服(71)
- 印刷用紙/インク/印刷機(70)
- 学童・教育用品(62)
- テープ(58)
- 店舗什器・備品(58)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(53)
- 安全保護具(47)
- 自転車部品(44)
- 空圧工具(42)
- 肥料・農薬・除草剤・種(37)
- 研磨材(36)
- 塗料(34)
- 清掃用品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 厨房用品(30)
- 住設機器(29)
- バッテリー・電装(29)
- 安全標識(28)
- 縫製用品(28)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 医療(24)
- マスク(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 保管用品(23)
- 梱包用品(22)
- 防災用品(22)
- 介護用品(21)
- 自動車純正部品(19)
- 整備工具・収納(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 接着剤・補修材(16)
- 鈑金・塗装(16)
- 卓上消耗品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 手袋(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 安全靴・作業靴(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 農具(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 食品・飲料(7)
- 理美容(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 救急・衛生(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- バイク純正部品(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 洗車・清掃(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- SUS(エスユーエス)(570)
- メディアカバーマーケット(403)
- CKD(315)
- KHK(小原歯車工業)(295)
- omron(オムロン)(284)
- 大阪魂(270)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(220)
- Panasonic(パナソニック)(205)
- コクヨ(194)
- ParkerTAIYO(190)
- RS PRO(187)
- 東芝ライテック(186)
- 三木プーリ(176)
- TOA(167)
- IDEC(和泉電気)(137)
- 三菱電機(136)
- ノーブランド(131)
- ニッセイ(118)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「n001」の検索結果

N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
スマートウォッチ IRON N1
Haylou¥10,980税込¥12,0781個当日出荷HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3
FZ-N1用ホルダー
マイゾックス¥5,898税込¥6,4881個当日出荷寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
サミテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿全長(cm)33
N1 ビデオエンコーダー
DJI¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様65.2mmx45mmx10.7mmトラスコ品番855-6256セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル質量(g)31.4対応機種MATRICE 100動作温度-10℃~40℃
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
SiOシリーズ SiO-N1 R2
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
NAROO MASK N1
NAROO¥3,980税込¥4,3781セット4日以内出荷から11日以内出荷夏用UVカット99%のスポーツマスク。 首丈の長さがあり、日差しの強いアウトドアスポーツでの紫外線対策で活躍します。 吸収速乾性も兼ね備えており、大量の汗をかく夏のスポーツに最適のサラッとした肌触りです。用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
Arduino Nesso N1
Arduino¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー
SUS(エスユーエス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
裏ぶた LF-N1
Nikon(ニコン)¥389税込¥4281個5日以内出荷Zマウントレンズ用裏ぶたです。仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
配管識別テープ 黒(N1)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ポスティモ ポストN1型
YKK AP¥20,980税込¥23,0781個(1箱)4日以内出荷から7日以内出荷*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。用途郵便受けポスト材質めっき銅板
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
音声POPジーボ MC-N01
友屋¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリンガーブレーキコンプリートキット ZSF-CU2-N01
ゼロデザイン¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-CU2-N01。販売備考:スプリンガーフォーク本体(スタンダード長)+キャリパーサポート+アクスルシャフト カラーセットのセット。キャリパーは別売。ブレンボ2P(新カニ 34mmピストン)対応。ステム周りのパーツは別途必要。スピードメーターギア非対応。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXD [スーパーグライド] 84-99
ロングブーツ PA9360-N1
ゴールドウイン¥11,980~税込¥13,178~1足6日以内出荷から62日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)色ホワイト仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(目安)機能静電JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)制電配合ウレタン底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
電磁開閉器 標準形 SW-N1
富士電機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から42日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
イモビ付車対応アダプター(N1)
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
...