カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
- 制御機器(243)
- 切削工具(185)
- メカニカル部品(102)
- 農業機械(95)
- 自動車補修部品(80)
- 測定用品(79)
- パソコン/周辺機器(72)
- 電気材料(68)
- バイク部品(57)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 作業工具(38)
- 機構部品(37)
- テープ(31)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 事務用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 清掃用品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 電動工具(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 家電(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 物流用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 建築金物(9)
- カー用品(9)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 作業服(8)
- 学童・教育用品(8)
- バイク純正部品(7)
- オフィス家具(7)
- 安全用品(7)
- 研磨材(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 自動車純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 縫製用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(128)
- ParkerTAIYO(110)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- omron(オムロン)(43)
- 三木プーリ(41)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 住友電工ハードメタル(29)
- 京セラ(23)
- コガネイ(22)
- ニッセイ(21)
- RS PRO(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Canon(18)
- ワルター(18)
- 大阪魂(17)
- 東洋国際(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- コフロック(16)
- サンドビック(15)
- ブランドをもっと見る
「n1-10」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(33件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
スポンジタワシ
スマートバリュー¥209~税込¥230~1パック(5個)ほか当日出荷SMARTVALUE×キクロンのコラボ商品。両面の使い分けができる貼り合わせタイプ。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリエステル(研磨粒子入り不織布)、ポリウレタン寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×60×32耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
オービタルサンダー ドリームサン
KOVAX(コバックス)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷パッドサポート部分に新機構を採用、高効率と耐久性そして、かつてないフラットな研削性を実現しました。 630gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。全長(mm)145品番9135質量(g)630タイプ非吸塵回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)82ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4パッドマジックオービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷仕様送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
軽い防鳥ネット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から8日以内出荷工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型
錦(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブロアー
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)
セキスイ¥1,098税込¥1,2081パック(10巻)当日出荷薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170厚さ(mm)0.1色白テープ幅(mm)12基材白色和紙テープ長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
自動ネイルパンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130軸長L(mm)25
ナイフ形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から20日以内出荷高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別ナイフ形
...










![ブロアブラシ UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09350327-230329-04.jpg)