カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み

クラッチディスク アベニール 90-
アイシン精機¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷主な適合純正品番30100-21R10・30100-3J110・30100-71N00・30100-D3600・30100-28E03・30100-D3692・30100-3J124・30100-21R00・30100-D3294・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R09・30100-71N04・30100-2N501・30100-80E00・30100-61Y04・30100-2N500・30100-D3601・30100-61Y00・30100-80E04・30100-28E00・1N0適合メーカーMAZDA、NISSAN
2.4"DETRATOR (2.4"ディトレーター)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷フィネスフィッシングに対応するスモールワームで、最大の特徴は2対の触角と爪にあり、触角はシェイクやフォールで水を受けた際に細かく揺れて微波動を出し、爪はシェイクを加えた際に激しく動くことで、自発的アクションとシェイクアクションでバスにアピールできる。スモラバのトレーラーやダウンショットリグに最適で、ボトムやカバーなど、何かの物に絡めながらアクションさせると良い。オールシーズン使える食わせのワームです。Text by 青木大介入数1パック/8本入り
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら