カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(157)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1320」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火口 1320N 日酸TANAKA

    火口 1320N

    日酸TANAKA
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動切断火口
    使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 異形ニップル サンホープ

    異形ニップル

    サンホープ(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
  • OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
    使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋
    当日出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)

    河村電器産業
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
  • 防犯 窓際を守る4点セット ノムラテック

    防犯 窓際を守る4点セット

    ノムラテック
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷
    防犯フイルム2枚・補助錠・防犯ステッカー・防犯ブザーのセット。サッシ周りを総合的に防犯します
    材質防犯フィルム: ポリエステル 防犯ステッカー: PET、ポリプロピレン 防犯センサー: ABS樹脂 ウインドロック(補助錠):亜鉛ダイカスト(本体) /ABS樹脂(鍵部)/天然ゴム(押板)寸法(mm)フイルム:400×500×0.2、ステッカー:75×86×0.3、補助錠:37×63×37
  • 横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ

    横つりクランプ VAN-1t(3-20)

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
    用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
  • スタンダードシリーズ UN13 ハート光学

    スタンダードシリーズ UN13

    ハート光学
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色ブラウンマット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (MN13)Rデフ インプット ミツビシ

    (MN13)Rデフ インプット

    ミツビシ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • (MN13)ベアリング,リヤ デフ ドライブ ピニオン,リヤ ミツビシ

    (MN13)ベアリング,リヤ デフ ドライブ ピニオン,リヤ

    ミツビシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ E.G.R (1N) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (1N)

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • ダクトフレッシュエアー (FE) MAZDA(マツダ)

    ダクトフレッシュエアー (FE)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • ダクトフレッシュエアー (1K) MAZDA(マツダ)

    ダクトフレッシュエアー (1K)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ダクト,フレッシュ エアー MAZDA(マツダ)

    ダクト,フレッシュ エアー

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • コンバーター (1N13) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ E.G.R (1N) MAZDA(マツダ)

    バルブ E.G.R (1N)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • シールラバー (FE) MAZDA(マツダ)

    シールラバー (FE)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (1N13) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (1N13)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • バッフル エアーインテーク (RF) MAZDA(マツダ)

    バッフル エアーインテーク (RF)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • マグネット サンコッコー

    マグネット

    サンコッコー
    399税込439
    1パック(18mm×1組)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
    用途小物などに材質磁石、鉄、真鍮使用方法1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナスカン サンコッコー

    ナスカン

    サンコッコー
    389税込428
    1パック(20mm×1個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    フックが回転してねじれないナスカンです。Dカンや角カンと組み合わせて、付け外しが自由自在になります。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
    用途衣類・小物など材質ダイキャスト、鋼鉄線
  • LED直管 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA

    LED直管 昼白色 (片側給電タイプ)

    ECOPOLA
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
    口金G13色温度(K)5700寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra≧80給電方式片側給電電球の種類LED動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電動ベッド エスパシア パラマウントベッド

    電動ベッド エスパシア

    パラマウントベッド
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷
    洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
    仕様3モーター電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節床面高さ(mm)220~630(無段階)キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
  • ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウイン

    ロングブーツ PA9360-N1

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1足
    6日以内出荷から62日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
    ホワイト仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(目安)機能静電JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)制電配合ウレタン底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TN) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TN)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
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
"n1320" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷