カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「n2-2-5/16-bk」の検索結果

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧