カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • バイク純正部品(148)
  • 農業機械(50)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2001」の検索結果

687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJグリース ダイゾーニチモリ

    BJグリース

    ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)
    539税込593
    1本(150g)
    当日出荷
    等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
    用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    665税込732
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • UFB-1F-2001N UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2001N

    UNION(ユニオン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    スチール(t1.6)扉付。文字標識ステッカー ST-172-KG付。内容積:W245×D175×H660mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
    寸法(mm)280×194×775材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)10.3
  • UFB-1F-2001N UNION(ユニオン)

    UFB-1F-2001N

    UNION(ユニオン)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)280×194×775材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント
  • アッパーマウント GMB

    アッパーマウント

    GMB(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • フラットニットファスナー YKK

    フラットニットファスナー

    YKK(4件のレビュー)
    849税込934
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
  • エアジョイントパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    エアジョイントパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
  • ドラム缶バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶バンドヒーター

    ヤガミ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
    種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級カーテン

    フォレストリンク
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
  • ユニクロワイドアングル MK(丸喜金属本社)

    ユニクロワイドアングル

    MK(丸喜金属本社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • ミニボールペン リヒトラブ

    ミニボールペン

    リヒトラブ
    889税込978
    1本
    4日以内出荷
    材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)幅24×奥行20×高さ100
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ヘガール持針器 先細 BNシリーズ 荒川製作所

    ヘガール持針器 先細 BNシリーズ

    荒川製作所
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000014医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドラム缶用バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶用バンドヒーター

    ヤガミ
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
    適合サイズ200Lドラム缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
  • 溶接焼け取り用電解液”ピカ素” ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液”ピカ素”

    ケミカル山本
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
  • 日本製泉州 制菌加工バスタオル ノモス 林

    日本製泉州 制菌加工バスタオル ノモス

    980税込1,078
    1枚
    4日以内出荷
    制菌加工が施されたタオルで、臭いの原因菌を増やしません。
    長さ(cm)60×120
  • 日本製泉州 制菌加工フェイスタオル2枚組 ノモス 林

    日本製泉州 制菌加工フェイスタオル2枚組 ノモス

    669税込736
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    制菌加工が施されたタオルで、臭いの原因菌を増やしません。
    長さ(cm)34×80
  • ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工

    ケーブルラック用共通部材 カナロンネット

    カナフジ電工
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺10mです。
    材質ポリエチレン種類なし
  • 日本製泉州 制菌加工ウォッシュタオル3枚組 ノモス 林

    日本製泉州 制菌加工ウォッシュタオル3枚組 ノモス

    598税込658
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    制菌加工が施されたタオルで、臭いの原因菌を増やしません。
    長さ(cm)34×35
  • 小町はさみ サンコッコー

    小町はさみ

    サンコッコー
    879税込967
    1丁(1本)
    6日以内出荷
    軽く、さびにくい、ステンレスカラーはさみ。
    材質ステンレス寸法(mm)190
  • JNⅡデスク 脇机(組立サービスなし) ジョインテックス

    JNⅡデスク 脇机(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の脇机です。 同シリーズの片袖机と組み合わせて机上スペースや収納の拡張に。 引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。
    付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS幅(mm)405高さ(mm)740段数3キャスター無し機能オールロック機能天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)アジャスター
  • T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス townew

    T1・T AIR X・T AIR LITE用交換用リフィルボックス

    townew
    3,598税込3,958
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    townew T1 TAIRX TAIRLITE用交換用リフィルボックス6個セット。ゴミに非接触のスマートトラッシュボックス。 約25回分×6個セット
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×30質量(kg)0.142幅(mm)210奥行(mm)210高さ(mm)30半透明ブラック
  • モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

    モトフィルター

    DNA(ディーエヌエー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • ホルダ DCN イスカル

    ホルダ DCN

    イスカル
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • JNⅡデスク 脇机(組立サービス付き) ジョインテックス

    JNⅡデスク 脇机(組立サービス付き)

    ジョインテックス
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の脇机です。 同シリーズの片袖机と組み合わせて机上スペースや収納の拡張に。 引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。
    付属品仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚材質本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS幅(mm)405高さ(mm)740段数3キャスター無し機能オールロック機能天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    ナベル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
  • X 先端交換式ドリルホルダー イスカル

    X 先端交換式ドリルホルダー

    イスカル
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ホッパー内ネジ 昭和コーポレーション

    ホッパー内ネジ

    昭和コーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
    用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D

    イスカル
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング Nタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    6,288税込6,917
    1本
    9日以内出荷
    NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライブナチュラルプラス 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルプラス

    朝日ウッドテック
    31,980税込35,178
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスし、空間にありのままの美しさをプラスします。それが永く愛せる心地を育むシリーズです。床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
    用途住宅用/床暖房対応仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面銘木中厚単板工法捨貼工法表面仕上げナチュラルマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション

    ホッパー外ネジ

    昭和コーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
    用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
  • STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...