カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- 農業機械(67)
- バイク純正部品(57)
- 切削工具(15)
- バイク部品(14)
- 測定用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SMC(197)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- ウィード(Wonder Grip)(2)
- オーエッチ工業(1)
- カーメックス(3)
- セーフラン安全用品(2)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(57)
- マキタ(3)
- ヨシタケ(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岩崎電気(1)
- 廣杉計器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n2004」の検索結果

バリケードテープ 立入禁止 STOP! KEEPOUT
セーフラン安全用品¥799税込¥8791巻当日出荷非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。材質非粘着性PE幅(mm)70厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください長さ(m)50
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
エビ印 スーパー砥石 台付 S400
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥3,798税込¥4,1781本翌日出荷から4日以内出荷荒研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
バリケードテープ【1ケース40巻】
セーフラン安全用品¥26,980税込¥29,6781ケース(40巻)4日以内出荷用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着PP文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでくださいテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50寸法(m)50
MC車輪 MC-VNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
カスタムノズルヒーター
八光電機¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
溶接焼け取り用電解液”ピカ素”
ケミカル山本¥29,980税込¥32,9781缶4日以内出荷有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
軒天換気グリル
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から6日以内出荷夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。用途軒天換気用材質アルミ色シルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
ナベル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,388税込¥8,1271本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
ライブナチュラルプラス
朝日ウッドテック¥31,980税込¥35,1781箱(6枚)4日以内出荷から5日以内出荷表面化粧材に0.5mm厚の銘木中厚単板を使用したフローリング。天然木ならではの生命力あふれる表情をプラスし、空間にありのままの美しさをプラスします。それが永く愛せる心地を育むシリーズです。床暖房対応、耐久性などの機能性も併せ持ちます。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を取得。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。用途住宅用/床暖房対応仕様抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面銘木中厚単板工法捨貼工法表面仕上げナチュラルマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
Panasonic シグナルリレー DPDT 4.5V dc AGN
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など寸法(mm)10×9×5.7高さ(mm)9取付方式表面実装奥行(mm)5.7シリーズAGN接点構成DPDTコイル電圧(V)4.5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)1最大スイッチング電流(AC A)0.3最大スイッチング電流(DC A)1最大スイッチング電圧(DC V)110コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5rms最大クランピング電圧(V)125/acラッチなし
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC
STMicro¥75,980税込¥83,5781セット(2500個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応