カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n2025」の検索結果

関連キーワード
348件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異形ニップル サンホープ

    異形ニップル

    サンホープ(10件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
  • OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
    使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
  • マジックテープ 糊付A側 TRUSCO
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    マジックテープ 糊付A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)

    アルミ製 角型ガラリ(水切無)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム種類角型ガラリ仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
  • クランピングリング ライボルト

    クランピングリング

    ライボルト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    形状クランピングリング
  • 角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)

    角型ガラリ 水切無

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ライトグレー
  • トレー CN 中央化学

    トレー CN

    中央化学(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(100枚×9袋)
    当日出荷から6日以内出荷
    食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
  • ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC

    ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • FRIOR バインダー B5 リーフ70枚 リヒトラブ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    FRIOR バインダー B5 リーフ70枚

    リヒトラブ
    ¥449税込¥494
    1冊
    5日以内出荷
    リーフの出し入れがしやすいバインダー本製品は綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!リーフの出し入れがしやすく、記入がしやすいバインダーです。開閉もなめらか。一般的なルーズリーフ(B5・26穴)を収納可能26穴ルーズリーフを収納できます。※オープンリングノート・ツイストノート、B5・29穴には対応しておりません。
    材質表紙/ポリプロピレン(本体生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール・ABS樹脂規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ223×24×274本体質量(g)151収容数リーフ70枚
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TCN20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
    材質架橋ポリオレフィン色黒
  • シンクウチヤツクヨウハ-フユニオン スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウハ-フユニオン

    スーパーツール
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-9937
  • 配管用温度検出器 azbil(旧:山武)

    配管用温度検出器

    azbil(旧:山武)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • リング スナップ (1N20) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(R) ドライブ (1N20) MAZDA(マツダ)

    シャフト(R) ドライブ (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • M12x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M12x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DN-2025頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2シャンク径(Φmm)6
  • CG Series(CG1UN20) SMC

    CG Series(CG1UN20)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ダンパー ダイナミック (1N) MAZDA(マツダ)

    ダンパー ダイナミック (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト(L) ドライブ (1N20) MAZDA(マツダ)

    シャフト(L) ドライブ (1N20)

    MAZDA(マツダ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
  • ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素コーティングはさみ サンコッコー

    フッ素コーティングはさみ

    サンコッコー
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁(1本)
    6日以内出荷
    ベトつきを防ぐフッ素コーティングはさみ。針を拾うのに便利な刃先マグネットタイプ。160mm、215mmの2サイズ展開で用途に合わせて長さもお選びいただけます。
    仕様刃先マグネットタイプ材質ステンレス(フッ素コーティング)
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)

    タカノ
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付け FBN-20/25 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 52 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:FBN-20/25●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0821アズワン品番65-8007-54
  • プラグカバーLスイング50P ELPA

    プラグカバーLスイング50P

    ELPA
    ¥7,198税込¥7,918
    1個(50個)
    3日以内出荷
    電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
    色ホワイト入数50個プラグ形状L型・スイングプラグ両用タイプ
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • シリンダアセンブリ Festo

    シリンダアセンブリ

    Festo
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569アズワン品番65-8002-40