カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「n2087」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • 日本製今治タオル スカッシュシリーズ 林

    日本製今治タオル スカッシュシリーズ

    980税込1,078
    1枚
    4日以内出荷
    タオルの産地として有名な今治のタオル。分厚くしっかりとした使い心地。
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)

    タカノ
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20
  • ダストシール 東日興産(TN)

    ダストシール

    東日興産(TN)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • バケットピン 東日興産(TN)

    バケットピン

    東日興産(TN)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    7,388税込8,127
    1個
    4日以内出荷
  • ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1965lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:131lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK20010NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:1965lm●電圧:100~242V●消費電力:15.9W●消費効率:123.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ175 拡散 3000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28708W+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:1965lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:131lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy S20 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy S20 5G寸法(mm)60.5×144.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内