カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n20ap」の検索結果

エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)
ベッセル(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から3日以内出荷樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
動物プレパラート AP-20N
ナリカ¥11,000税込¥12,1001組(20種類)9日以内出荷各種類1枚ずつ入っています。内容アメーバ、ミミズ横断、カニ幼生、チョウの鱗片、アリ(全形)、ハチの前脚、ハエの頭部、イナゴの複眼縦断、ナマコ骨片、ナメクジウオ横断など
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1
潤工社¥4,905~税込¥5,396~1巻当日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷外部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
大気成分分析用具 GV-7N
ナリカ¥66,000税込¥72,6001個5日以内出荷セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート
ASSMANN WSW¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき金
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥74,113税込¥81,5241個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥71,913税込¥79,1041個8日以内出荷から12日以内出荷ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥70,125~税込¥77,138~1個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥76,175税込¥83,7931個8日以内出荷ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
Needl EXシリーズ
光明理化¥23,980税込¥26,3781箱(3本)22日以内出荷本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。寸法(mm)41×151×15(箱)入数(本)3
特殊ガス採取器 青(Needl EX用)
光明理化¥23,980税込¥26,3781個22日以内出荷試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。その他10mL・50mLストッパー付き全長(mm)240質量(g)290タイプNeedlEx用ガス採取器内容量(mL)100