カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「n20as」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)

    アルミ製 室名札

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
  • 上用ブレード(刃のみ) (スタンダード) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (スタンダード)

    ベッセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードスタンダード
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • 室名札 ステンレス製 NASTA(ナスタ)

    室名札 ステンレス製

    NASTA(ナスタ)
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
    材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
  • Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器

    Oリング AS568A-012/B-20N・NB

    日東工器
    81税込89
    1個
    当日出荷
  • OリングAS568A-013/B-20N・NB 日東工器

    OリングAS568A-013/B-20N・NB

    日東工器
    81税込89
    1個
    6日以内出荷
  • 薄型投光器20W 富士倉

    薄型投光器20W

    富士倉
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
    用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ ステンレスボディ 禁油処理(SPK11-20A-N~)

    CKD
    43,300税込47,630
    1台
    7日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300

    WEST INSTRUMENTS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • プレツシヤプレート BIGM(丸山製作所)

    プレツシヤプレート

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレツシヤプレート図解NoBSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.20、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.20、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.20、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.68、BSA-420S ミッションデフ1部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.20、BSA-411SG G-3 2ミッション デフ部品_No.20など