カテゴリ
- 自動車純正部品(56)
- バイク純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(56)
- ホンダ(2)
- プロトティップ(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- ジーベック(1)
- 三菱電機(1)
- ヤガミ(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ニッタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ヤンマー(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- サンナイス(1)
エコロジープロダクト
「n2251」の検索結果

ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧