カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「n2355」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ニッサン)

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカーニッサン
  • スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応 JAPANNEXT

    スリムテレビスタンド 28-55インチ液晶モニター TV対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
    耐荷重(kg)50VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400対応インチサイズ28~55
  • プレート NO.1 プリント (1N) MAZDA(マツダ)

    プレート NO.1 プリント (1N)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • カラーボタン ラウンド 4つ穴 ナウナウボタン(清原)

    カラーボタン ラウンド 4つ穴

    ナウナウボタン(清原)
    299税込329
    1袋(13mm×6個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ぽってりとかわいいフォルム。やさしい雰囲気に仕上がります。
    材質ポリエステル
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(80本)
    当日出荷
    開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100アズワン品番65-1701-18遠心強度(許容)3000×g
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • 遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1袋(80本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
    滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
    材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • SET ILLUST,*R232*  83550HN2B40ZC ホンダ

    SET ILLUST,*R232* 83550HN2B40ZC

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー SDXN

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
  • スパイラル(L=355.6 子番23赤) 新日軽(LIXIL)

    スパイラル(L=355.6 子番23赤)

    新日軽(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    ブラック系梱包内容アルプラ70MSの部品交換は、今後も安全ご使用頂く為に5点セット全交換を推奨。詳細は金検資料名【サッシー90131】P7ご確認適合シリーズアルプラ70MS、フォーメルト70
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内