カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
インナーストッカーBM-51L
明邦化学¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷大小2種類のサイズのマス目を採用したインナーストッカー。大きい方のマスはエギの収納に適したサイズの28mm×32mmに、小さい方のマスはイカメタル・スッテに適した24mm×27mmに設計。総数51個も収納可能な大容量タイプで、バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能。中身を入れ替えることなく、エギング・ティップラン・イカメタルに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)267×186×150/1マスサイズ:(大)28×32、(小)24×27色ホワイト備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら