カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「n3130-04」の検索結果

ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
ニッタ¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷備考N3130-04-151規格ニツタN3130-04-151部品名称ユアツホースマトメ図解NoSSA-α510-110 油圧ポンプ,油圧配管部品_No.17、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.22、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.22
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形
IDEC(和泉電気)¥69,980税込¥76,9781台15日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)