カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
「n3130-12」の検索結果

ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
ニッタ¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SE)
ニッタ¥5,798~税込¥6,378~1本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3