カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n3343」の検索結果

myfa コレクションポケット
リヒトラブ¥419税込¥4611組当日出荷から4日以内出荷用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)色クリア
N3433-5302RB
3M¥919税込¥1,0111個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプ