「n3604dm」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスフロアタッカ N3604DM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスフロアタッカ N3604DM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
  • 36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
  • 35ミリ充電式面木釘打 マキタ

    35ミリ充電式面木釘打

    マキタ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
    仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    ステープル幅(mm)4材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    フロア用タッカ用ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1箱(5000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
    用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
  • MA線 フロアステープル アマテイ

    MA線 フロアステープル

    アマテイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1500本)
    当日出荷から10日以内出荷
    工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
    幅(mm)4材質軟鋼線材
  • 35mm充電式面木釘打 マキタ

    35mm充電式面木釘打

    マキタ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
    バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
  • 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスピン釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,798税込1,978
    1個(3000本)
    当日出荷
  • フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 4mm幅

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(2500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
  • 打ち込み強さ調整タッカー SK11

    打ち込み強さ調整タッカー

    SK11(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
    用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
  • タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
    質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
  • 充電式タッカ(本体のみ) マキタ

    充電式タッカ(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
    用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • フロアタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    フロアタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
  • エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーネイラー&ステープラー

    AIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
    用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスタッカ 肩幅12mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)