カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(1)

「n38 釘」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
569税込626
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,698税込2,968
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(400本×40巻)
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,690税込6,259
1ケース(120本×10巻)
翌日出荷
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
モバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池 エレコムモバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) ナトリウムイオン電池エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
世界初!地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現。従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。 ※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査 「世界初」検証調査((株)未来トレンド研究機構調べ):2024年11月27日時点
用途地球に優しいナトリウムイオン電池を採用した、長く使える9000mAhのモバイルバッテリーです。 ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定供給を実現。持続可能な資源利用に貢献します。 -35℃~50℃まで幅広い温度環境での使用に耐えうる仕様です。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できます。 ※-35℃~50℃は放電時の環境温度になります。接続機器や本製品の条件により出力が低下したり、出力が停止する場合もあります。 毎日使っても、約8年間使用可能な5000サイクルの長寿命を実現。耐久性が高く経済的です。 ※1サイクル=本製品の電池残量が100%から0%になるまで使用した場合 電池に釘を刺しても発火の可能性が少ない、安全性の高い電池です。 USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB Type-C(TM)ポートはUSB Power Deliveryに対応。最大45Wでの出力が可能です。充放電に優れているため、パソコンやNINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※NINTENDO SWITCH(TM)はドックでの利用に対応していません。 USB-Aポートからは最大18Wでの充電が可能。2ポート同時接続時も合計最大20Wでの出力ができ、iPhoneをはじめとしたスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットなどの同時充電が可能です。 本製品(バッテリー容量9000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式ナトリウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※充電ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品なしブラック質量(g)約350出力(W)USB Type-Cポート:最大45、USB-Aポート:最大18、合計出力:最大20使用温度範囲(℃)放電時:-35~50、充電時:0~40出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.0V/9000mAh 27.0Wh入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×31×106充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式ナトリウムイオン電池保証期間1年間USBポート数2使用可能回数【繰り返し】5000回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(16本)ほか
当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ボイド止め金具 (外側用) 未来工業ボイド止め金具 (外側用)未来工業
4,798税込5,278
1セット(50個)
当日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ホームくぎBセット WAKI(和気産業)ホームくぎBセットWAKI(和気産業)
349税込384
1箱
当日出荷
胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。
用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
モバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(C×1) 出力(A×1) ナトリウムイオン電池 ケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 9000mAh PD 最大45W 入出力(C×1) 出力(A×1) ナトリウムイオン電池 ケーブル付属エレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
世界初!地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現。従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。 ※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査 「世界初」検証調査((株)未来トレンド研究機構調べ):2024年11月27日時点
用途地球に優しいナトリウムイオン電池を採用した、長く使える9000mAhのモバイルバッテリーです。 ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定供給を実現。持続可能な資源利用に貢献します。 -35℃~50℃まで幅広い温度環境での使用に耐えうる仕様です。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できます。 ※-35℃~50℃は放電時の環境温度になります。接続機器や本製品の条件により出力が低下したり、出力が停止する場合もあります。 毎日使っても、約8年間使用可能な5000サイクルの長寿命を実現。耐久性が高く経済的です。 ※1サイクル=本製品の電池残量が100%から0%になるまで使用した場合 電池に釘を刺しても発火の可能性が少ない、安全性の高い電池です。 USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB Type-C(TM)ポートはUSB Power Deliveryに対応。最大45Wでの出力が可能です。充放電に優れているため、パソコンやNINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 ※NINTENDO SWITCH(TM)はドックでの利用に対応していません。 USB-Aポートからは最大18Wでの充電が可能。2ポート同時接続時も合計最大20Wでの出力ができ、iPhoneをはじめとしたスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットなどの同時充電が可能です。 本製品(バッテリー容量9000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ 本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式ナトリウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約350使用温度範囲(℃)放電時:-35~50、充電時:0~40定格入力電圧(V)5・9・12・15・20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.0V/9000mAh 27.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×31×106定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:12V充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3・3・2.5・2・1.5電池充電式ナトリウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流合計20W、USB Type-Cポート:3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aポート:1.5A使用可能回数【繰り返し】5000回
マグネット付 技 土牛マグネット付 技土牛
5,498税込6,048
1個
当日出荷
本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業使用釘(マグネット部)N38~N65まで
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
ボイド止め金具 未来工業ボイド止め金具未来工業
4,398税込4,838
1セット(50個)
翌々日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
カラーN釘紫3000本入 タチカワカラーN釘紫3000本入タチカワ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1061材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)25寸法L(mm)90寸法H(mm)5寸法d(mm)3.8
全固体電池ポータブル電源1200W 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源1200W大橋産業(BAL)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)11600温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)1200充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(分)【AC】70(80%時)保管温度範囲(℃)-20~+60瞬間出力(W)最大:1600蓄電池容量(Wh)1085入力ポートAC:120W出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内関連資料(3.69MB)
全固体電池ポータブル電源600W 大橋産業(BAL)全固体電池ポータブル電源600W大橋産業(BAL)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。
質量(g)7700温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)600充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(時間)【AC】4(80%時)保管温度範囲(℃)-18~+60瞬間出力(W)最大:1200蓄電池容量(Wh)602入力ポートAC:120W出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W