カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
「n4e010-c4-3」の検索結果

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10シリーズ
Festo¥191,980税込¥211,1781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7939アズワン品番65-7995-21
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥337,980税込¥371,7781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7911アズワン品番65-8011-32