カテゴリ
- 制御機器(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n4s80b」の検索結果

カラー封筒 ソフト100
キングコーポレーション(12件のレビュー)¥679税込¥7471セット(100枚)当日出荷豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から111日以内出荷付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)