カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「n50a rex」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス管用カッタ替刃 REX(レッキス工業)ステンレス管用カッタ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC HSSREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1組
当日出荷
種別チェーザ
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド ADREX(レッキス工業)
98,980税込108,878
1台
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)
パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途鋼管用摘要鋼管用
自動切上チェーザ AC REX(レッキス工業)自動切上チェーザ ACREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
パイプねじ切器用チェーザ REX(レッキス工業)パイプねじ切器用チェーザREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1組(4枚)
当日出荷
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCOねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
小型パイプマシン REX(レッキス工業)小型パイプマシンREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
パイプマシン用スイッチ REX(レッキス工業)パイプマシン用スイッチREX(レッキス工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業)マシン用カッタ替刃(鋼管用)REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
3,188税込3,507
1個
当日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管用。適合40A~150Aパイプマシン用トラスコ品番122-9214質量(g)50
パイプマシン用キャップ REX(レッキス工業)パイプマシン用キャップREX(レッキス工業)
659税込725
1個
当日出荷
トラスコ品番321-9941適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A質量(g)20
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150 REX(レッキス工業)パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150REX(レッキス工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)REX(レッキス工業)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプマシン用チップ REX(レッキス工業)パイプマシン用チップREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
トラスコ品番321-9917適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A質量(g)290適合パイプ(パイプ寸法(A))
パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機REX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50AREX(レッキス工業)
24,980税込27,478
1組
6日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
自動切上チェーザ REX(レッキス工業)自動切上チェーザREX(レッキス工業)
32,980税込36,278
1組
当日出荷
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
手動切上ダイヘッド MD16ー42 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD16ー42REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
マウントベース REX(レッキス工業)マウントベースREX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
用途RGROとの組み合わせて使用
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
固定GVバイト 25Aー50A REX(レッキス工業)固定GVバイト 25Aー50AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4553適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)610寸法(inch)1-2
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。
用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167502、パイプマシン:S40、N40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ5/16-1.1/2種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~11/2ボルトUNC
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ダイヘッド REX(レッキス工業)ダイヘッドREX(レッキス工業)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
手動切上ダイヘッド MD M8ー52 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD M8ー52REX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A REX(レッキス工業)固定GV・BEVダイヘッド20Aー50AREX(レッキス工業)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
固定GVバイト 20A REX(レッキス工業)固定GVバイト 20AREX(レッキス工業)
27,980税込30,778
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途グルービング加工用トラスコ品番809-4552適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)690寸法(inch)3/4
ボルトチェーザ MC M48ー52 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M48ー52REX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4777適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(g)640寸法手動切上M48ー52
ボルトチェザー MC W5/16 REX(レッキス工業)ボルトチェザー MC W5/16REX(レッキス工業)
12,980税込14,278
1組
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16