カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(869)
- 制御機器(153)
- 自動車純正部品(104)
- メカニカル部品(83)
- 作業工具(72)
- 測定用品(53)
- パソコン/周辺機器(52)
- 切削工具(51)
- バイク部品(40)
- 農業機械(38)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 科学研究・開発用品(29)
- テープ(25)
- 自動車補修部品(23)
- 機構部品(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 電気材料(10)
- 医療(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 建築金物(8)
- 家電(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定関連サービス(6)
- バッテリー・電装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 物流用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(735)
- MAZDA(マツダ)(67)
- CKD(60)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ニッサン(32)
- NEC三菱(31)
- ニッセイ(30)
- 渡辺電機工業(30)
- エスコ(28)
- ニッタ(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- Festo(19)
- 椿本チエイン(13)
- NEC(11)
- 光興業(11)
- TOEX(LIXIL)(10)
- 東日製作所(9)
- 日本抵抗器製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n8-10」の検索結果

耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット
マルヤス機械¥4,298~税込¥4,728~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
グリスニップルレンチ
ライト精機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ニップルレンチにエキストラクターをドッキング付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から31日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163027-150918-02.jpg)
アクセサリー(ロックナット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブック
リヒトラブ¥229~税込¥252~1冊当日出荷から3日以内出荷トップインタイプ。資料やマニュアルなどの収容に。用途書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。
8N用Φ10カラーボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥60~税込¥66~1個ほか当日出荷から12日以内出荷シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
デコラティブネイルポリッシュリムーバー
粧美堂¥879税込¥9671個(280mL)当日出荷都内のネイル・ファッション・メイクの専門学校に通う美容学生がおすすめ 驚きのスピードオフ ラメがするっと落ちる! アセトンの刺激臭が少ない寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×160×54香りクリアシャボン
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
ニッタ¥289税込¥3181個3日以内出荷ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ディップスイッチ A6TN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニット別売
8ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷8ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:12VDC。消費電力:Max9W。重量:1.66kg寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781パック(10個)当日出荷から7日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
soeru クリヤーブック
リヒトラブ¥229税込¥2521冊3日以内出荷書類の枚数やサイズに合わせて選べる、豊富なラインナップのクリヤーブック。用途トップインタイプ。資料やマニュアルなどの収容に。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm)寸法(mm)288×8×306タイプS型規格A4収容数ポケット10枚
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥5,098税込¥5,6081パック(10個)4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
...
















![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163027-150918-02.jpg)