カテゴリ
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「na-121」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ネオ・エアーホース
NCR¥6,698~税込¥7,368~1巻翌々日出荷から4日以内出荷補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用仕様最小曲げ範囲:165mm形状平滑(外皮)色黒使用温度範囲(℃)-25~70内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)21.1使用流体空気・水特性耐圧
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
NCR(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか3日以内出荷ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)
日進電子工業¥6,798税込¥7,4781個24日以内出荷照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
固定脚
ジョインテックス¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)色ブラック品番269-787
ウレタンキャスター脚
ジョインテックス¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。タイプウレタンキャスター仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU色ブラック品番707-159質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×82梱包物最大寸法(mm)220×70×82入数5
ナイロンキャスター脚
ジョインテックス¥1,298税込¥1,4281セット(5個)5日以内出荷ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン色ブラック品番269-622













![Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02493242-160519-02.jpg)