カテゴリ
- 機構部品(7)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車純正部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 松吉医科器械(1)
- Texas Instruments(1)
- 名取製作所(1)
エコロジープロダクト
「na-410」の検索結果

ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(20本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から71日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781箱(1000本)5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)
インクジェット用スーパーファイン用紙
サンワサプライ¥999税込¥1,0991セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)0.12±0.005白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)92印刷方式片面適合プリンタ各社インクジェットプリンター
レーザープリンター用紙 セミ光沢紙 両面印刷
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷レーザープリンタやコピー機で使える両面印刷可能なセミ光沢紙です。半光沢で上品な印象に仕上がるので企画書などのビジネス用途はもちろんポスターやチラシ印刷にも最適です。たくさん印刷したい方にぴったりの薄手タイプです。各社レーザープリンタ、複合機、コピー機に対応した専用紙です。 。厚さ0.10mmの薄手タイプで大量に印刷するチラシ・企画書などに最適です。 。専用紙ならではの再現性でオフセット印刷のような仕上がりが実現できます。 。濃淡ムラを抑え、文字や写真が綺麗に表現できます。 。反射を抑えたセミ光沢タイプで、両面に印刷できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。白色度(%)0.86用紙レーザープリンタ専用紙(セミ光沢、薄手、両面)紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)128用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥44,980~税込¥49,478~1台28日以内出荷から32日以内出荷1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
MKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,798税込¥7,4781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,498税込¥9,3481袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,998税込¥8,7981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,888税込¥7,5771袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400A-Nシリーズ
廣杉計器¥6,488税込¥7,1371袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥269税込¥2961個13日以内出荷IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:410μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:160mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-52