カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「na01-39-040a」の検索結果

エンジンマウント
アイエルモータースポーツ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。。オランダ・ドイツ・ベルギーで開催されるMaX5カップに2008年から出場しているアイエルモータースポーツ。ザントフォールト・サーキットやスパ・フランコルシャンを走るロードスターからフィードバックされたレーススペックをあなたにも。純正より+40%硬いラバーマウントはたわみを最小限に抑え、B6/BPエンジンから発生するパワーを余すことなく後輪へ伝え、パワーを最大限に引き出します。NA01-39-040A,NC10-39-040相当。。適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)1.125色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエンジンマウント内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-3037、NAB-301528