カテゴリ

  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「na01-50-160」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット(L) フロント バンパ (NA) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) フロント バンパ (NA)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
フロントバンパーブラケット 1本 アイエルモータースポーツフロントバンパーブラケット 1本アイエルモータースポーツ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
このブラケットは左右両側に対応します。このブラケットが純正バンパーを正しい位置に保持します。バンパー1本につきブラケット2個必要です。このブラケットによりフロントバンパーの耐衝撃性が向上します。NA01-50-160相当。
質量(kg)0.06ブラック容量1本備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフロントバンパーブラケット 1本加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所外装主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50NA SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50NASMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付