カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「na0134480a」の検索結果

業務用スチーム消臭剤
カーメイト(101件のレビュー)¥689税込¥7581個(25mL)当日出荷メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190香り無香本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)
カードケース(パスケース) ハードタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
グローアー錠剤
ハイポネックスジャパン¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。成分10-10-10適合作物鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。











![カードケース(パスケース) ハードタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530336-180717-02.jpg)