カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「na0860-10-w」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒