カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「na0860」の検索結果

ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1巻(20m)翌々日出荷から12日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ワークデスクⅡ
アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)700形式お客様組立商品 要プラスドライバーキャスターなし材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)50生産国中国組立時間2人以上で約25分材質(脚)スチール(粉体塗装)総耐荷重(kg)50アジャスターPP
プラン 木製デスク
アール・エフ・ヤマカワ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。高さ(mm)720天板厚さ(mm)25
プラン 木製デスク 引出し付き
アール・エフ・ヤマカワ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板40、引出2引出しあり
ハイカウンター用 オプションデスク(スチール、木製兼用)
Y2K¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ハイカウンター専用の接客側デスクです。 ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色 幅は80cm用、120cm用、150cm用の3種類 豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる 別売りのセンター引き出しや棚板を装備してカスタマイズ可能材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS高さ(mm)700奥行(mm)600均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応