カテゴリ
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 日用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「na68」の検索結果

インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥549税込¥6041パック(20本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(150本)当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,760税込¥11,8361パック(500本)翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
手指消毒剤メディシュッシュ
三和製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1L)ほか当日出荷感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。効果手指・皮膚の洗浄・消毒成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na区分雑品用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。エタノール濃度(w/w%)59医薬品医療機器等法医薬部外品エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調
萩原¥11,980税込¥13,1781台(1台)翌々日出荷ちょこんとかわいい直径68cmのこたつテーブル。コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしのお部屋や子供部屋でもご使用いただけます。おしゃれなデザインでオールシーズン使えて便利。秋冬はこたつとして、春夏はローテーブルとしてお使いいただけます。ホワイトインテリアやナチュラルインテリアに合う大理石調ホワイトと木目調ナチュラルの2色からお選びください。用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板【脚部】<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板<マーブルホワイト>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×35.5
選べる 折りたたみ 丸型 こたつ 直径 68cm 折り畳み
萩原¥15,980税込¥17,5781台(1台)翌々日出荷幅68cmの円型こたつ。丸型で超コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしの狭いお部屋や子供部屋でもかさばりません。オールシーズンOKなデザインタイプなので、春~夏はローテーブルとして使えます。ワンタッチで簡単に折り畳める折れ脚タイプなので、ベッド下やクローゼットなどちょっとしたスキマに収納可能。不要な時は片付けられるのでお部屋も広々使えます。来客の際のサブテーブルとしての使用もおすすめ。コンパクトでもパソコンやノートを広げるスペースがあるので、在宅ワーク・リモート・勉強・リビング学習・ちょっとした書き物など色々な作業に使えます。カラーはグレイッシュホワイトのリバーシブルタイプと、木目がおしゃれなナチュラルタイプの2種類から選べます。用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板 <グレイッシュホワイト>合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考折りたたみ式/天板リバーシブル仕様/ヒーター:MS-303H(300W石英管ヒーター・中間スイッチ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×36.5
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Garmin専用ホルダー(Montana600/610/650/680シリーズ) ボール無
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷高強度複合材製のGarmin専用ホルダー。Montana600/610/610t/650/650t/680/680tに対応し、背面に別途菱形ジョイントを取り付けることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて車やバイクなどへ自由自在に取り付けることができます。仕様ナビ/GPSマウント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ブレーキダストシールドカバー リア左右 NAB-702685-IL
アイエルモータースポーツ¥8,298税込¥9,1281個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-702685-IL。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:ブレーキダストシールドカバーセット リア左右。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.38。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-703388-IL,NAB-703389-IL質量(kg)0.38色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプブレーキダストシールドカバーセット リア左右内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-703388-IL,NAB-703389-IL
スプリングロードホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:299g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別